カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 六角ボルト(5)
- 六角穴付ボルト(1)
- 六角穴付皿ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(2)
- M6(4)
- M8(4)
- M10(4)
- M12(3)
- M16(2)
長さ(mm)
- 25
- 12(3)
- 16(4)
- 20(5)
- 30(7)
- 35(7)
- 40(9)
- 45(6)
- 50(9)
- 55(7)
- 60(9)
- 65(6)
- 70(6)
- 75(3)
- 80(7)
- 90(5)
- 100(6)
- 110(3)
- 120(4)
- 130(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状
六角(5)
六角穴付き(1)
六角穴付き皿(1)
種別
全ねじ(5)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS316L(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.25(4)
- 1.5(4)
- 1.75(3)
- 2(2)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
ねじ山種類
- メートル並目(7)
メートル並目
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ブランド
- BUMAX(7)
BUMAX

Bumax DX12.9 六角穴付ボルト
BUMAX¥2,798~税込¥3,078~1本ほか3日以内出荷優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き最高耐熱温度(℃)300引張強力(N/mm2)最小1200降伏点(N/mm2)最小1080穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら