絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M3(8)
- M4(10)
- M5(9)
- M6(13)
- M8(9)
- M10(179)
- M12(9)
- M14(4)
- M16(5)
- M20(2)
- その他(1)
長さ(mm)
- 25
- 10(626)
- 15(96)
- 16(107)
- 18(58)
- 20(198)
- 30(224)
- 35(187)
- 40(236)
- 45(157)
- 50(211)
- 55(105)
- 60(152)
- 65(88)
- 70(137)
- 75(86)
- 80(137)
- 90(123)
- 100(123)
- 120(72)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(68)
半ねじ(2)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- その他(5)
- アロック(2)
- クロムフリー(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(7)
- ステンコート(2)
- ダクロタイズド(1)
- ディスゴ(4)
- ノンクローム(3)
- パシペート(3)
- ブロンズ(1)
- ラスパート(3)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(13)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
材質
- ステンレスすべて(177)
- SUS303(4)
- SUS304(141)
- SUS310S(7)
- SUS316L(14)
- SUSXM7(4)
- 鉄(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(9)
- 0.8(9)
- 1(11)
- 1.25(17)
- 1.5(112)
- 1.75(8)
- 2(5)
- 2.5(2)
0.4・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
ねじ山種類
- メートル並目(55)
- メートル並目(左)(1)
- メートル細目(6)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
頭部形状

なべ(2)

トラス(3)

ボタン(5)

丸(1)

丸皿(2)

低頭(4)

六角(82)

六角アプセット(4)

六角穴付き(17)

六角穴付き皿(7)

四角(1)

根角ボルト(3)

極低頭(3)

皿(12)
なべ・トラス・ボタン・丸・丸皿・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・四角・根角ボルト・極低頭・皿
取付穴形状

すりわり(8)

ピン6ロブ(1)

ピン六角穴(2)

六角穴(34)

十字穴(11)
すりわり・ピン6ロブ・ピン六角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(151)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- エスコ(7)
- ボサード(2)
- OHSATO(大里)(7)
- コノエ(5)
- 八幡ねじ(5)
- BUMAX(4)
- 由良産商(4)
- サイマコーポレーション(2)
- 池田金属工業(2)
- 日本パワーファスニング(1)
- 日本ドライブイット(1)
- 日産ネジ(1)
- 丸エム製作所(1)
- 姫野精工所(1)
大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・ボサード・OHSATO(大里)・コノエ・八幡ねじ・BUMAX・由良産商・サイマコーポレーション・池田金属工業・日本パワーファスニング・日本ドライブイット・日産ネジ・丸エム製作所・姫野精工所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「m10 sus」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥569税込¥6261袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(100本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥269税込¥2961袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボタンボルト (SUS316L)
大阪魂(5件のレビュー)¥399税込¥4391パック(1個)当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS フランジBT(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUSトラナイデ(ユニガード
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ねじ頭部3D形状による高度な防犯性能 専用工具だけが適合!用途は無限! サビに強いステンレス製用途ナンバープレート、監視カメラ、バイクマフラー、ルーフキャリアなど材質SUS
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥17,980税込¥19,7781箱(100個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS310S)(小箱)
大阪魂¥119,800税込¥131,7801箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥649~税込¥714~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90