カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,576)
- 機構部品(401)
- 物流用品(244)
- メカニカル部品(223)
- 建築金物(223)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
- FA担当者のオススメ新商品(162)
- 配管・水廻り設備部材(153)
- 油圧機器・油圧ホース(140)
- 科学研究・開発用品(126)
- 測定用品(73)
- ポンプ・送風機・電熱機器(53)
- 制御機器(47)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 厨房用品(18)
- 研磨材(13)
- バイク部品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 電動工具(7)
- 溶接用品(5)
- 作業工具(5)
- 清掃用品(3)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(760)
- エスコ(380)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(219)
- 三木プーリ(124)
- 水本機械製作所(123)
- SMC(113)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- TRUSCO(98)
- 岩田製作所(62)
- シルファー(54)
- イマオコーポレーション(51)
- OHSATO(大里)(47)
- MIYOSHI(小西製作所)(46)
- ラクテム(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- AIOULE(ふじわら)(39)
- アズワン(35)
- サンコーテクノ(35)
- 八幡ねじ(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「m10 sus304」の検索結果
![M10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131177-190802-02.jpg)
M10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM10強度A2-90
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥289税込¥3181袋(10個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(3個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(20個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥88税込¥971袋(4個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト
由良産商¥2,898~税込¥3,188~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合材質SUS304CUN長さ(mm)300表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)900強度A2-90
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレスマンテルチェーン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥449税込¥4941個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
SUS304 フリーサイズバンド
SAWAKYU¥3,598税込¥3,9581巻(10m)当日出荷希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。 取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。材質ステンレスSUS304幅(mm)13厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルSUS304
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から11日以内出荷その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質ステンレス線径(Φmm)0.5
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
小形六角ナット SUS304 並目 薄型
ラクテム¥460税込¥5061個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
リングキャッチ SUS304
ラクテム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
ONK(オーエヌ工業)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220-2012RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(300個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
セットカラー(SUS304)
エスコ¥2,400~税込¥2,640~1個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
...




![M10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131177-190802-02.jpg)