絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M3(3)
- M4(4)
- M5(5)
- M6(50)
- M8(5)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(2)
- M16(1)
長さ(mm)
- 25
- 6(135)
- 10(42)
- 12(40)
- 15(47)
- 16(2,364)
- 18(9)
- 20(62)
- 30(53)
- 35(46)
- 40(50)
- 45(38)
- 50(46)
- 55(11)
- 60(23)
- 65(9)
- 70(21)
- 80(8)
- 90(9)
- 100(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(1)

ボタン(1)

低頭(1)

六角(15)

六角アプセット(2)

六角穴付き(3)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(4)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄すべて(36)
- S45C(4)
- SCM435(1)
- SUM24L(2)
種別
全ねじ(6)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(4)
- 1(32)
- 1.25(4)
- 1.5(2)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(2)
- 1.8(1)
- 1.81(14山)(1)
- 2(2)
0.4・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.8・1.81(14山)・2
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(7)
- サテン仕上(1)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(3)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・サテン仕上・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(5)
メートル並目
取付穴形状

プラスマイナス(1)

六角穴(4)

十字穴(5)
プラスマイナス・六角穴・十字穴
ブランド
- エスコ(2)
- 大阪魂(52)
- TRUSCO(2)
- オイレス工業(1)
- サンコーテクノ(1)
- 篠原電機(1)
- 八幡ねじ(1)
エスコ・大阪魂・TRUSCO・オイレス工業・サンコーテクノ・篠原電機・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m6 16mm」の検索結果

低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(4個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(30個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(63件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥620税込¥6821パック(4個)翌々日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(40件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(6個)ほか当日出荷材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(33個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥240~税込¥264~1袋(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥8,498~税込¥9,348~1箱当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,298税込¥6,9281箱(250個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理三価ホワイト寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(400個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4ねじの呼びM6
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(250個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理亜鉛黒寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,598税込¥9,4581箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類PD=1(大W組込)表面処理クロメート頭部形状六角トリーマ組込
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(300個)翌々日出荷材質鉄種類PD=1(大W組込)表面処理3価ホワイト寸法T(mm)1.6頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(250個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)表面処理クロメート頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,898税込¥9,7881箱(250個)翌々日出荷材質鉄種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)寸法S(mm)10表面処理亜鉛黒頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4ねじの呼びM6
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,298税込¥9,1281箱(250個)翌々日出荷材質鉄色黒種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理3価ブラック寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴