絞り込み
頭部形状

なべ(13)

トラス(12)

ボタン(10)

低頭(6)

六角(9)

六角穴付き(9)

極低頭(1)

皿(23)
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(4)
- M3.5(1)
- M4(8)
- M5(8)
- M6(128)
- M8(9)
- M10(6)
- M12(5)
- M14(1)
- M16(2)
長さ(mm)
- 25
- 6(29)
- 8(69)
- 10(119)
- 12(146)
- 15(123)
- 16(118)
- 18(34)
- 20(151)
- 30(2,515)
- 35(70)
- 40(94)
- 45(89)
- 50(77)
- 55(42)
- 60(68)
- 65(37)
- 70(34)
- 75(34)
- 80(36)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(4)
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(9)
- 0.8(9)
- 1(114)
- 1.25(8)
- 1.5(6)
- 1.75(5)
- 2(2)
材質
- ステンレスすべて(40)
- SUS303(6)
- SUS304(27)
- SUS310S(1)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(59)
- S45C(3)
- SCM435(9)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
種別
全ねじ(17)
全ねじ
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(10)
- クロメート(5)
- クローム(3)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(7)
- パシペート(3)
- ユニクロ(10)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(9)
メートル並目
取付穴形状

ピン6ロブ(30)

ヘクサロビュラ(26)

六角穴(12)

十字穴(4)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(114)
- エスコ(2)
- TRUSCO(3)
- コノエ(4)
- 日産ネジ(4)
- 由良産商(4)
- サイマコーポレーション(3)
- 日本パワーファスニング(2)
- オイレス工業(1)
- 水本機械製作所(1)
- ケミス(1)
- 姫野精工所(1)
- ボサード(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・コノエ・日産ネジ・由良産商・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・オイレス工業・水本機械製作所・ケミス・姫野精工所・ボサード・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「m6 30」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(30個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(15個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(120個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(12個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
T30ステン TRX(マルサラコステン
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)25寸法c(mm)0.4寸法f(mm)1.4寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6寸法k+f(mm)4.8
ジオメットステン TRX(ナベコT30
大阪魂¥11,834税込¥13,0171袋(200個)9日以内出荷表面処理ジオメット寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ジオメットステン TRX(マルサラコT30
大阪魂¥69,067税込¥75,9741袋(500個)9日以内出荷寸法c(mm)0.4寸法f(mm)1.4寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6寸法k+f(mm)4.8
ジオメットステン TRX(トラスコT30
大阪魂¥14,603税込¥16,0631袋(200個)9日以内出荷寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
アロックステン TRXタンパ(ナヘT30ステン
大阪魂¥14,063税込¥15,4691袋(200個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥368税込¥4051袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥199税込¥2191袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(150本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(60個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(30本)当日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(60個)当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ユニクロ バケットボルト(クジラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
SUS バケットボルト(クジラ
大阪魂¥2,000税込¥2,2001個翌々日出荷から9日以内出荷バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)