カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(145)
    • 六角ボルト(46)
    • 寸切りボルト(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(111)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(6)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6)
  • BUMAX(4)
  • エスコ(3)
  • コノエ(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • 由良産商(3)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(1)
  • 池田金属工業(1)
  • 岸和田ステンレス(1)
長さ(mm)
  • 25
  • 12(581)
  • 15(50)
  • 20(123)
  • 30(151)
  • 35(138)
  • 40(162)
  • 45(143)
  • 50(182)
  • 55(92)
  • 60(121)
  • 65(82)
  • 70(122)
  • 75(81)
  • 80(99)
  • 85(43)
  • 90(94)
  • 100(108)
  • 120(67)
  • 150(65)
ねじの呼び
  • M3(5)
  • M4(6)
  • M5(8)
  • M6(8)
  • M8(6)
  • M10(7)
  • M12(133)
  • M14(3)
  • M16(4)
  • M20(2)
  • その他(2)
種別
  • 種別全ねじ(66)
  • 種別半ねじ(1)
材質
  • ステンレスすべて(120)
  • SUS303(2)
  • SUS304(94)
  • SUS310S(4)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(11)
  • SUSXM7(2)
  • (1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(5)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(7)
  • 1(10)
  • 1.25(10)
  • 1.5(10)
  • 1.75(88)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
  • その他(1)
  • アロック(1)
  • ジオメット(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • パシペート(4)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(9)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(1)
  • 黒染め(13)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
その他・アロック・ジオメット・ダクロタイズド・パシペート・生地/未処理・茶ブロンズ・蓚酸塩被膜(SDC)・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(44)
  • メートル並目(左)(1)
  • メートル細目(6)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
ボタン(4)
頭部形状
(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(50)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(14)
頭部形状
六角穴付き皿(4)
頭部形状
四角(1)
頭部形状
根角ボルト(3)
頭部形状
(9)
なべ・トラス・ボタン・丸・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・四角・根角ボルト・皿
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(7)
取付穴形状
ピン六角穴(2)
取付穴形状
六角穴(27)
取付穴形状
十字穴(9)
すりわり・ピン六角穴・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus m12」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316)大阪魂(2件のレビュー)
419税込461
1パック(3個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
829税込912特価
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(10件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
669税込736特価
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
359税込395
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)大阪魂(16件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SUS316L)大阪魂(13件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
SUSフランジソケット 大阪魂SUSフランジソケット大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS-109 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-109 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)BUMAX
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質SUS316L種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUS(-)トメネジ(ヒラサキ 大阪魂SUS(-)トメネジ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUS フランジBT(2シュ 大阪魂SUS フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン大阪魂
845税込930
1個
翌々日出荷
寸法s(mm)19寸法k(mm)8寸法E(Φmm)3ねじの呼びdM12
SUS-10.9 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAXSUS-10.9 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)BUMAX
22,980税込25,278
1箱(25個)
翌々日出荷
材質SUS316L種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(SUS310S) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS310S)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
(-)皿ボルト (SUS316L) 大阪魂(-)皿ボルト (SUS316L)大阪魂
599税込659
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L寸法t(mm)2.5頭部形状寸法n(mm)2穴の形状すりわり
エアー抜きホーローセット くぼみ(SUS304) 大阪魂エアー抜きホーローセット くぼみ(SUS304)大阪魂
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304表面処理生地先端形状くぼみ先
SUSショルダーBTショルダーBT 大阪魂SUSショルダーBTショルダーBT大阪魂
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂SUSゴクウスNSローヘッド大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレスSUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト岸和田ステンレス(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート
SUS フランジBTホソメ2シュ 大阪魂SUS フランジBTホソメ2シュ大阪魂
1,005税込1,106
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法e(mm)18.9寸法s(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5呼び径dM12寸法dk(mm)25寸法k1(mm)7.2
六角ボルト 全ねじ(SUS316/生地) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316/生地)大阪魂
539税込593
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUS レイカンチョウBT(R) 大阪魂SUS レイカンチョウBT(R)大阪魂
2,296税込2,526
1個
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
D26SUSウエルドBT(トッキ3 大阪魂D26SUSウエルドBT(トッキ3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質SUSねじの呼びM12
SUS329 J4L 6カクBT(ゼン 大阪魂SUS329 J4L 6カクBT(ゼン大阪魂
740税込814
1個
翌々日出荷
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
平行ピンB種h7(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
799税込879
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
739税込813
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質/仕上SUS316L先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1個
翌々日出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
1,698税込1,868
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。表面処理プラズマ表面硬化処理
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置首下12ミリ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置首下12ミリLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(7本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤204