カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(237)
    • 木ねじ・ドリルネジ(139)
    • タッピングねじ(25)
    • 小ねじ(55)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • 3.3mm(14)
  • 3.4mm(4)
  • 3.5mm(1)
  • 4mm(20)
  • 4.2mm(4)
  • 5mm(5)
  • 16mm(1)
  • 19mm(1)
  • 140mm(1)
  • M3(20)
  • M3.3(23)
  • M3.5(9)
  • M3.6(3)
  • M3.7(25)
  • M3.8(12)
  • M4(40)
  • M4.2(12)
  • M5(18)
  • M6(10)
  • その他(2)
長さ(mm)
  • 30
  • 13(117)
  • 16(225)
  • 19(182)
  • 20(200)
  • 25(684)
  • 28(165)
  • 32(432)
  • 35(282)
  • 38(291)
  • 40(243)
  • 41(182)
  • 45(435)
  • 50(376)
  • 51(169)
  • 60(144)
  • 65(384)
  • 75(343)
  • 90(309)
  • 100(117)
頭部形状
頭部形状
なべ(33)
頭部形状
トラス(12)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(2)
頭部形状
(34)
材質
  • ステンレスすべて(70)
  • SUS304(29)
  • SUS310S(1)
  • SUS410(20)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(4)
  • ナイロン(4)
  • 鉄すべて(98)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(4)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(33)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(4)
  • 3価メッキ(1)
  • 3価ユニクロ(2)
  • その他(2)
  • カラー(8)
  • クロメート(11)
  • ステンコート(4)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(4)
  • パシペート(6)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(14)
  • ラスパート(9)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ステンコート・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
  • 0.6(5)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(3)
  • 0.85(2)
  • 1(3)
  • 1.25(1)
  • 1.95(13山)(1)
  • 2.82(9山)(1)
0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・0.85・1・1.25・1.95(13山)・2.82(9山)
ねじ穴寸法
  • No.2(11)
  • T10(1)
No.2・T10
ブランド
  • ファスリンク(1)
  • マーベル(8)
  • OHSATO(大里)(8)
  • 若井産業(23)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(32)
  • ウイング(18)
  • アックスブレーン(6)
  • 大阪魂(83)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
  • 平田ネジ(9)
  • 日本パワーファスニング(4)
  • ユニーズ(4)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(4)
  • ピアス(3)
  • 天野製作所(3)
  • フィッシャー(2)
  • ダンドリビス(2)
  • 由良産商(2)
ファスリンク・マーベル・OHSATO(大里)・若井産業・TRUSCO・エスコ・ウイング・アックスブレーン・大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・平田ネジ・日本パワーファスニング・ユニーズ・Brass Products(ブラス・プロダクツ)・ピアス・天野製作所・フィッシャー・ダンドリビス・由良産商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビス」の検索結果

商品豆知識

238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(5件のレビュー)
799税込879
1箱(140本)
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(49件のレビュー)
799税込879
1箱(900本)
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(60本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(90本)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(910本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(520本)
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
木工細ビス 箱入 ウイング木工細ビス 箱入ウイング(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(640本)
当日出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
カベピタ30 ダンドリビスカベピタ30ダンドリビス(67件のレビュー)
569税込626
1箱(20本)ほか
当日出荷
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(135本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
259税込285
1袋(130本)ほか
当日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
619税込681
1パック(75個)ほか
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
689税込758
1箱(250本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
ドリルビス ナベ頭 マーベルドリルビス ナベ頭マーベル(2件のレビュー)
629税込692
1箱(50本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(90本)
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(60本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
細ビス(三価クロメート) ファスリンク細ビス(三価クロメート)ファスリンク(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(900本)ほか
当日出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(52本)
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック 若井産業ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック若井産業
2,917税込3,209
1箱(105本×5パック)
当日出荷から7日以内出荷
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に〇スタンダードな万能小ねじ
材質表面処理三価ユニクロ太さ(mm)4
ステンレス細ビス プラケース入 ウイングステンレス細ビス プラケース入ウイング(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(130本)
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
プレミアムマルチドリルビス ステンレス アックスブレーンプレミアムマルチドリルビス ステンレスアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(44本)
当日出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
ステンレス細ビス 徳用箱入 ウイングステンレス細ビス 徳用箱入ウイング(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(450本)
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ゼロステンピアスサラハコ ピアスゼロステンピアスサラハコピアス
2,898税込3,188
1箱(250本)
4日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
#500SP SL-4ブッシュ オイレス工業#500SP SL-4ブッシュオイレス工業
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック ダンドリビス石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパックダンドリビス
459税込505
1パック(10個)
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番422-9194セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)30頭部径(Φmm)15使用ビス径(mm)3~4
ドリルビス 皿頭 マーベルドリルビス 皿頭マーベル(1件のレビュー)
629税込692
1箱(50本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
細ビス〈徳用箱入〉 ウイング細ビス〈徳用箱入〉ウイング
1,588税込1,747
1箱(1280本)
当日出荷から9日以内出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
六角穴付ボルト 脱落防止ビス (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルト 脱落防止ビス (ステンレス)大阪魂
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別半ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス木が割れにくいビス OHSATO(大里)ステンレス木が割れにくいビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(180本)
当日出荷から翌々日出荷
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番仕様首下:特殊フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッド+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
429税込472
1パック(60本)
当日出荷から翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
スマートプラグ サンコーテクノスマートプラグサンコーテクノ
1,698税込1,868
1パック(120本)
当日出荷から4日以内出荷
多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
サビに強いスリムスレッド OHSATO(大里)サビに強いスリムスレッドOHSATO(大里)(2件のレビュー)
599税込659
1パック(180本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
クロメート スレンダービス 大阪魂クロメート スレンダービス大阪魂
667税込734
1袋(151個)
翌々日出荷
フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモトSUS製ローレットビス(マイナス頭)ホシモト
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
Vショットアンカー マーベルVショットアンカーマーベル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
全長(mm)約30横幅(mm)11材質スチール製表面処理電気亜鉛メッキ
サビに強いスリムスレッド 小箱 OHSATO(大里)サビに強いスリムスレッド 小箱OHSATO(大里)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(400本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
ボードアンカ―V ホワイト 若井産業ボードアンカ―V ホワイト若井産業
1,398税込1,538
1パック(30本)
当日出荷
下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本トラスコ品番463-0410材質長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30使用ビス径(mm)4
雨樋ビス 若井産業雨樋ビス若井産業
2,498税込2,748
1箱(500本)
6日以内出荷
頭径(Φmm)8.8ねじの呼びM3.6材質/処理鉄・ラスパート
M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
木が割れにくいビス TRUSCO木が割れにくいビスTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1パック(90本)
当日出荷
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。材質適合ドライバープラスNo.2
ステンレス スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)ステンレス スリムスレッドフレキ付きOHSATO(大里)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(65本)
当日出荷から翌々日出荷
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410ねじの種類半ねじRoHS指令(10物質対応)対応