カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(32)
    • 六角ボルト(10)
    • 六角穴付ボルト(4)
絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(10)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • ニッケル合金(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • プラスチック(1)
  • 鉄すべて(18)
  • SCM435(2)
  • インコネル(2)
ねじ山種類
  • メートル並目(11)
  • メートル細目(2)
頭部形状
頭部形状
六角(10)
頭部形状
六角アプセット(3)
頭部形状
六角穴付き(4)
長さ(mm)
  • 30
  • 10(25)
  • 20(21)
  • 35(27)
  • 40(31)
  • 50(129)
  • 55(37)
  • 60(783)
  • 65(95)
  • 70(130)
  • 75(87)
  • 80(58)
  • 85(35)
  • 95(51)
  • 100(76)
  • 110(23)
  • 120(27)
  • 130(44)
  • 140(44)
  • 150(36)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • カラー(1)
  • クロメート(3)
  • シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M3(4)
  • M4(7)
  • M5(7)
  • M6(8)
  • M8(6)
  • M10(27)
  • M12(5)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M18(1)
  • M20(2)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • その他(2)
M2.6・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・その他
種別
  • 種別全ねじ(9)
  • 種別半ねじ(5)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(7)
  • 1(8)
  • 1.25(8)
  • 1.5(23)
  • 1.75(5)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(25)
  • 由良産商(4)
  • RMSレアメタルスクリュー(2)
  • 水本機械製作所(1)
大阪魂・由良産商・RMSレアメタルスクリュー・水本機械製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M10 60」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(112件のレビュー)
179税込197
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(11件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(50個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(19件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(76件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(60個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
1,369税込1,506
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他種別半ねじ材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8頭部形状六角ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(60個)
当日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ニッケル
冷間蝶ボルト 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒
冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理生地
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質表面処理ユニクロ種類SP=3(SPAK+JISW組込)ねじ山種類メートル
鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
149,800税込164,780
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック
鍛造蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
79,980税込87,978
1箱(60個)
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(60個)
翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質表面処理3価ホワイト種類SP=3(SPAK+JISW組込)ねじ山種類メートル
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
1,698税込1,868
1本ほか
4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm水本機械製作所
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
959税込1,055
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
Uボルト 船舶用 C形(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 船舶用 C形(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1個
翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
CAPスクリュー RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質Alloy600(インコネル600相当品)種別全ネジ表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
109,800税込120,780
1箱(60個)
9日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ
冷間蝶ボルト 1種(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(60個)
9日以内出荷
材質規格1種表面処理グリーンクロメート
高ナット細目(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂高ナット細目(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
59,980税込65,978
1箱(60個)
9日以内出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1.25寸法S(mm)17表面処理茶ブロンズねじ山種類メートル細目
高ナット細目(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂高ナット細目(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
69,980税込76,978
1箱(60個)
9日以内出荷
材質ステンレスねじピッチ1.25寸法S(mm)17表面処理ブラックねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
冷間蝶ボルト 1種(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(60個)
9日以内出荷
材質規格1種表面処理茶ブロンズ
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト 由良産商DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト由良産商
1,998税込2,198
1本ほか
4日以内出荷
A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min