カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 六角穴付ボルト(4)
- 六角ボルト(2)
- フランジボルト(4)
絞り込み
長さ(mm)
- 30
- 8(9)
- 10(7)
- 12(7)
- 15(7)
- 16(7)
- 18(5)
- 20(8)
- 25(10)
- 35(9)
- 40(9)
- 45(1,376)
- 50(9)
- 55(6)
- 60(7)
- 65(11)
- 70(7)
- 75(5)
- 90(18)
- 120(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

六角(2)

六角穴付き(4)
ねじの呼び
- M2.6(1)
- M3(2)
- M4(5)
- M5(6)
- M6(6)
- M8(6)
- M10(6)
- M12(5)
- M14(1)
- M16(2)
- M18(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(1)
- SWCH(1)
種別
全ねじ(7)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(6)
- 1(6)
- 1.25(6)
- 1.5(6)
- 1.75(5)
- 2(2)
- 2.5(1)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ユニクロ(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・シュウ酸塩被膜(SDC)・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(10)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(4)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(8)
- TRUSCO(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・TRUSCO・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m8 45mm」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(35個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(100個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(250個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥1,498~税込¥1,648~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min