カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 六角ボルト(3)
- 六角穴付ボルト(3)
- 六角穴付ボタンボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2.6(1)
- M3(4)
- M4(5)
- M5(4)
- M6(2)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(2)
- M14(1)
- M16(2)
- その他(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(1)
表面処理
- カラー(1)
- ユニクロ(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
長さ(mm)
- 30
- 8(10)
- 10(6)
- 12(5)
- 15(6)
- 20(8)
- 25(11)
- 35(7)
- 40(7)
- 50(1,737)
- 70(17)
- 80(13)
- 100(11)
- 105(5)
- 110(8)
- 115(9)
- 125(6)
- 130(7)
- 140(7)
- 150(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(4)
半ねじ(2)
頭部形状

ボタン(1)

六角(3)

六角穴付き(3)
ボタン・六角・六角穴付き
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(5)
- 1(3)
- 1.25(4)
- 1.5(3)
- 1.75(2)
- 2(2)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
ねじ山種類
- メートル並目(7)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(4)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(6)
- エスコ(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m8 50mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(35個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749~税込¥824~特価1パック(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボタンボルト (SUS316L)
大阪魂(5件のレビュー)¥409税込¥4501パック(1個)当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6