カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(432)
    • 木ねじ・ドリルネジ(225)
    • タッピングねじ(102)
    • 小ねじ(54)
絞り込み
ねじの呼び
  • 2.1mm(1)
  • 3.5mm(3)
  • 3.8mm(31)
  • 4mm(6)
  • 4.2mm(9)
  • 4.8mm(3)
  • M2(13)
  • M2.1(4)
  • M2.2(3)
  • M2.4(5)
  • M2.6(8)
  • M3.5(40)
  • M3.6(4)
  • M3.8(106)
  • M3.9(12)
  • M4(78)
  • M4.2(42)
  • M4.6(2)
  • M4.8(3)
  • M5(5)
長さ(mm)
  • 32
  • 13(117)
  • 16(225)
  • 19(182)
  • 20(200)
  • 25(684)
  • 28(165)
  • 30(238)
  • 35(282)
  • 38(292)
  • 40(243)
  • 41(182)
  • 45(435)
  • 50(376)
  • 51(169)
  • 60(144)
  • 65(384)
  • 75(344)
  • 90(309)
  • 100(117)
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
(1)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
(1)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(17)
材質
  • ステンレスすべて(76)
  • SUS304(8)
  • SUS305(2)
  • SUS410(23)
  • SUSXM7(13)
  • 鉄すべて(213)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(4)
  • SWRCH(3)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
十字穴(17)
表面処理
  • 3価シルバー(3)
  • 3価ブラック(12)
  • 3価ホワイト(12)
  • 3価ユニクロ(8)
  • その他(10)
  • つや消し黒(1)
  • カラー(5)
  • クロメート(32)
  • ステンコート(3)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(10)
  • ノンクローム(7)
  • パシペート(24)
  • パーカー(1)
  • ブロンズ(6)
  • ユニクロ(42)
  • ラスパート(23)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 茶ブロンズ(7)
3価シルバー・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ステンコート・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・茶ブロンズ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(4)
  • 0.6(1)
  • 0.7(36山)(6)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.27(20山)(1)
  • 1.5(2)
  • 2.5(1)
  • 2.8(2)
  • 2.82(1)
  • 3.2(2)
0.4・0.6・0.7(36山)・1.05(24山)・1.27(20山)・1.5・2.5・2.8・2.82・3.2
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
  • No.2(5)
No.1・No.2
ブランド
  • ファスリンク(11)
  • マーベル(3)
  • OHSATO(大里)(27)
  • 若井産業(45)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(5)
  • ウイング(13)
  • 八幡ねじ(21)
  • アックスブレーン(1)
  • 大阪魂(174)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
  • ヤマヒロ(22)
  • ユニカ(17)
  • KNフジニッテイ(12)
  • 天野製作所(11)
  • コクブ(5)
  • 平田ネジ(4)
  • BEAVER(ビーバー)(3)
  • Live Pro(3)
ファスリンク・マーベル・OHSATO(大里)・若井産業・TRUSCO・エスコ・ウイング・八幡ねじ・アックスブレーン・大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・ユニカ・KNフジニッテイ・天野製作所・コクブ・平田ネジ・BEAVER(ビーバー)・Live Pro・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビス」の検索結果

商品豆知識

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(120本)
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1800本)
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭ファスリンク(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(1000本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
内装ビス 若井産業内装ビス若井産業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(310本)
当日出荷
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
349税込384
1袋(168本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用材質スチール
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ(29件のレビュー)
399税込439
1パック(66本)ほか
当日出荷
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
249税込274
1袋(123本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
729税込802
1パック(170本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。材質黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(1000本)
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
コーススレッド フレキ付 ファスリンクコーススレッド フレキ付ファスリンク(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(1000本)
当日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(450本)
当日出荷から翌日出荷
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質表面処理イオニスコート
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクXM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(18件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(1000本)
当日出荷
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ ウイングコーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジウイング
1,898税込2,088
1箱(1800本)
当日出荷から5日以内出荷
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
コーススレッド 若井産業コーススレッド若井産業
539税込593
1パック(240本)
当日出荷から翌々日出荷
粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
719税込791
1パック(125本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
コーススレッド ラッパ小箱(赤箱) 若井産業コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(2件のレビュー)
559税込615
1パック(170本)
当日出荷から3日以内出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
699税込769
1パック(150本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭ユニカ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(110本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
629税込692
1パック(200本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(15件のレビュー)
719税込791
1パック(150本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ユニクロ コーススレッド 全ネジ ヤマヒロユニクロ コーススレッド 全ネジヤマヒロ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM3.8ねじ径d3.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(95本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(110本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1800本)
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
769税込846特価
1袋(80本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1パック(90本)
当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(65本)
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148特価
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブコンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山コクブ
829税込912
1パック(90本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
コンクリートビス ツイスター ナベ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブコンクリートビス ツイスター ナベ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山コクブ
1,498税込1,648
1パック(150本)
当日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)1.4(18山)下穴径(Φmm)3.4~3.5最大引張荷重(kN)※1.3頭径D(Φmm)7.5頭部高さ(mm)t:2.7適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm寸法SL(mm)2呼び径d(mm)4.2
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭ユニカ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(150本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭ユニカ
1,498税込1,648
1パック(150本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
HP 耐火野地板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 耐火野地板ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)4.2頭部径(Φmm)10.5
0.9mm極薄頭部の木下地用ビス OHSATO(大里)0.9mm極薄頭部の木下地用ビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
769税込846
1パック(150本)
当日出荷
頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。出っ張りを嫌う箇所には最適です。ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます
用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4.2
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付ユニカ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(125本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入ウイング(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(340本)
当日出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス コーススレッドラッパ頭 OHSATO(大里)ステンレス コーススレッドラッパ頭OHSATO(大里)(1件のレビュー)
529税込582
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入ウイング(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(340本)
当日出荷から3日以内出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番