カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(84)
    • 木ねじ・ドリルネジ(31)
    • 石膏ボード用アンカー(2)
    • タッピングねじ(27)
    • 小ねじ(7)
    • コンクリート用アンカー(17)
絞り込み
ブランド
  • 若井産業(84)
表面処理
  • 3価ユニクロ(4)
  • つや消し黒(1)
  • クロメート(5)
  • スズメッキ(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(12)
  • ラスパート(4)
  • 亜鉛メッキ(1)
ねじの呼び
  • 3.1mm(1)
  • 3.5mm(1)
  • 3.8mm(3)
  • 4mm(3)
  • M2.2(1)
  • M3.5(12)
  • M3.8(11)
  • M4(10)
  • M4.2(8)
  • M5(2)
長さ(mm)
  • 32
  • 13(63)
  • 16(78)
  • 19(100)
  • 25(193)
  • 28(37)
  • 30(75)
  • 35(123)
  • 38(61)
  • 40(63)
  • 41(29)
  • 45(145)
  • 50(98)
  • 55(32)
  • 60(55)
  • 65(99)
  • 70(45)
  • 75(81)
  • 90(81)
  • 100(35)
材質
  • ステンレスすべて(20)
  • SUS304(2)
  • SUS305(1)
  • SUS410(5)
  • SUSXM7(1)
  • (50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wakai」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽天一発ビス ラッパ 若井産業軽天一発ビス ラッパ若井産業
2,598税込2,858
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ
軽天一発ビス フレキ 若井産業軽天一発ビス フレキ若井産業
2,698税込2,968
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ頭径(mm)7
軽天一発ビス ラッパ カラー白 若井産業軽天一発ビス ラッパ カラー白若井産業
4,298税込4,728
1箱(1000本)
6日以内出荷から7日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ
コーススレッド 若井産業コーススレッド若井産業
539税込593
1パック(240本)
当日出荷から翌々日出荷
粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
コーススレッド ラッパ小箱(赤箱) 若井産業コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ
コンパネビス 若井産業コンパネビス若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(600本)
当日出荷
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1800本)
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業ラスパート 板金ビス(つや消し黒)若井産業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(450本)
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
ダンバユニクロリーマフレキ 若井産業ダンバユニクロリーマフレキ若井産業
3,398税込3,738
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ
板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業板金ビス ステンレス(SUS410)若井産業(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(230本)
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
木割れ防止ビス ミニ 若井産業木割れ防止ビス ミニ若井産業(7件のレビュー)
889税込978
1パック(215本)ほか
当日出荷
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2頭径(mm)4
石膏ボードビス(木下地用) 若井産業石膏ボードビス(木下地用)若井産業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1800本)
当日出荷
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地ねじの呼びM3.8頭径D(Φmm)8寸法d(Φmm)3.8表面処理ラスパート頭部梨地仕上げ
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) 座付頭若井産業(5件のレビュー)
699税込769
1パック(125本)
当日出荷
頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒) 若井産業ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)若井産業(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(230本)
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適ねじの呼びM4.2材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒
ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業ラスパート 板金ビス(シルバー)若井産業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(450本)
当日出荷から4日以内出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
内装ビス 若井産業内装ビス若井産業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(310本)
当日出荷
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
ボードアンカー 中空壁用 若井産業ボードアンカー 中空壁用若井産業
2,298税込2,528
1セット(50本)
当日出荷
石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質下穴径(Φmm)9
ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭若井産業(3件のレビュー)
898税込988
1パック(150本)
当日出荷から8日以内出荷
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭表面処理ラスパート
コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱 若井産業コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱若井産業
12,900税込14,190
1ケース(1800本×6箱)
当日出荷から5日以内出荷
用途木材仕様ユニクロ材質
ステンレス板金ビス 若井産業ステンレス板金ビス若井産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(90本)
当日出荷から翌々日出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)4.2
ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ若井産業
3,500税込3,850
1箱(750本)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS410
板金ビス 若井産業板金ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(90本)
当日出荷から翌々日出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2呼び径(mm)4.2
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) 座付頭若井産業
1,998税込2,198
1パック(125本)
当日出荷
ねじ径M4頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭寸法d(mm)4表面処理パシペート
ステンレス軽天タッピング(ラッパ) 若井産業ステンレス軽天タッピング(ラッパ)若井産業(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(1000本)
当日出荷
用途軽鉄下地用ねじの呼びM3.5頭径D(Φmm)8材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)3.5
ステン堅木コース 極 若井産業ステン堅木コース 極若井産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(170本)
当日出荷から翌々日出荷
錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!
材質ステンレス
堅木用コーススレッド 若井産業堅木用コーススレッド若井産業
4,798税込5,278
1箱(410本)
当日出荷から6日以内出荷
防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
ステンレス 棚柱用ねじ 若井産業ステンレス 棚柱用ねじ若井産業
1,998税込2,198特価
1箱(200本)
当日出荷から6日以内出荷
呼び径(mm)3.1頭径(mm)6
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス リーマフレキ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス リーマフレキ若井産業
7,898税込8,688
1箱(500本)
当日出荷から6日以内出荷
用途木材+鉄骨材質SUS410
(W)コンクリート釘 若井産業(W)コンクリート釘若井産業
475税込523特価
1箱(317本)
当日出荷から5日以内出荷
用途木材+コンクリート仕様光沢亜鉛めっき材質
ステンレス コースフレキ 化粧箱 若井産業ステンレス コースフレキ 化粧箱若井産業
2,598税込2,858
1箱(170本)
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS410
ビスピタ (ドリル付) 座付頭 若井産業ビスピタ (ドリル付) 座付頭若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(125本)
当日出荷
頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.5使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状座付頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4
ステン木割れ防止ビス 若井産業ステン木割れ防止ビス若井産業
2,398税込2,638
1パック(140本)
当日出荷から翌々日出荷
端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。材質ステンレス
ボードアンカー 角ボックス 若井産業ボードアンカー 角ボックス若井産業
13,167税込14,484
1箱(200本×2パック)
翌日出荷から5日以内出荷
用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
軽天タッピング ラッパ バリューパック 若井産業軽天タッピング ラッパ バリューパック若井産業
3,300税込3,630
1箱(250本×5パック)
翌々日出荷
用途軽量鉄骨材材質ねじ径(mm)3.5頭径(Φmm)8頭部形状ラッパ頭仕上ユニクロ
ステンコース 全ネジ 若井産業ステンコース 全ネジ若井産業
849税込934
1パック(120本)
翌々日出荷
SPF材など一般的な木材に。
ねじの呼びM3.8頭径(mm)8.3
コーススレッド ラッパ 角ボックス 若井産業コーススレッド ラッパ 角ボックス若井産業
2,500税込2,750
1箱(870本)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途木材仕様ユニクロ材質
コーススレッド ラッパ 徳用箱 若井産業コーススレッド ラッパ 徳用箱若井産業
2,750税込3,025
1箱(1800本)
5日以内出荷
用途木材仕様ユニクロ材質
軽天タッピング フレキ カラー ハーフバリューパック 若井産業軽天タッピング フレキ カラー ハーフバリューパック若井産業
2,400税込2,640
1箱(100本×5パック)
4日以内出荷
用途軽量鉄骨材材質(頭部)ホワイト頭径(Φmm)7頭部形状フレキ仕上ユニクロ
石こうボードビス ハイ&ロー 若井産業石こうボードビス ハイ&ロー若井産業
3,334税込3,667
1箱(1800本)
4日以内出荷
用途せっこうボード+木材ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)8.3頭部形状ラッパD-8
軽天タッピング ラッパ ハーフバリューパック 若井産業軽天タッピング ラッパ ハーフバリューパック若井産業
1,431税込1,574
1箱(100本×5パック)
4日以内出荷
用途軽量鉄骨材材質頭部形状ラッパ頭仕上ユニクロ