カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 六角ボルト(10)
- 六角穴付ボルト(5)
絞り込み
ねじ山種類
- メートル並目(11)
- メートル細目(1)
頭部形状

六角(10)

六角穴付き(5)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(8)
- SUSXM7(1)
- チタン(2)
- ニッケル合金(2)
- 鉄すべて(14)
- SCM435(2)
- インコネル(2)
長さ(mm)
- 35
- 10(23)
- 20(20)
- 30(32)
- 40(28)
- 50(117)
- 55(34)
- 60(700)
- 65(75)
- 70(110)
- 75(68)
- 80(47)
- 85(30)
- 95(44)
- 100(62)
- 110(23)
- 120(25)
- 130(40)
- 140(37)
- 150(33)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- カラー(1)
- クロメート(2)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(7)
- M5(7)
- M6(8)
- M8(7)
- M10(24)
- M12(6)
- M14(3)
- M16(5)
- M18(1)
- M20(3)
- M22(1)
- M24(1)
- その他(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・その他
種別
全ねじ(10)
半ねじ(5)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(7)
- 1(8)
- 1.25(8)
- 1.5(22)
- 1.75(5)
- 2(5)
- 2.5(3)
- 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
取付穴形状

六角穴(5)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(19)
- エスコ(1)
- 由良産商(4)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
大阪魂・エスコ・由良産商・RMSレアメタルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「M10 60」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(21個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(1個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥198~税込¥218~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥1,788~税込¥1,967~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
チタン六角ボルト半ねじ
由良産商¥2,298~税込¥2,528~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本ほか当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥3,298~税込¥3,628~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min