カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 小ねじ(3)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ボルト(1)
    • 座金組込ねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • 由良産商(1)
長さ(mm)
  • 35
  • 10(9)
  • 12(8)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 20(8)
  • 25(9)
  • 30(10)
  • 40(9)
  • 45(8)
  • 50(1,550)
  • 60(11)
  • 70(9)
  • 75(15)
  • 85(9)
  • 90(13)
  • 95(13)
  • 100(10)
  • 110(22)
  • 120(22)
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M3(6)
  • M4(7)
  • M5(7)
  • M6(7)
  • M8(5)
  • M10(4)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(3)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(2)
  • SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(7)
  • 1(7)
  • 1.25(5)
  • 1.5(4)
  • 1.75(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
  • カラー(1)
  • ユニクロ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
カラー・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(4)
六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.2(4)
  • No.3(3)
  • No.4(1)
No.1・No.2・No.3・No.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4 50mm」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
419税込461
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6