カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 小ねじ(5)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 姫野精工所(1)
  • ホシモト(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS303(1)
  • SUS310S(1)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(9)
  • S45C(1)
  • SCM435(3)
長さ(mm)
  • 35
  • 4(14)
  • 5(18)
  • 6(24)
  • 8(33)
  • 10(42)
  • 12(47)
  • 14(27)
  • 15(2,326)
  • 16(43)
  • 18(18)
  • 20(41)
  • 25(41)
  • 30(29)
  • 40(19)
  • 45(21)
  • 50(61)
  • 56(36)
  • 60(15)
  • 150(50)
種別
  • 種別全ねじ(4)
表面処理
  • 3価ユニクロ(2)
  • クロメート(1)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ユニクロ・クロメート・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(6)
六角穴・十字穴
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(10)
  • M6(3)
  • M8(6)
  • M10(6)
  • M12(4)
  • M14(2)
  • M16(2)
  • M20(2)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M20
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(6)
  • 1(3)
  • 1.25(6)
  • 1.5(6)
  • 1.75(4)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 15」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(41件のレビュー)
549税込604特価
1パック(15個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681特価
1パック(15個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
3カ-WHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂3カ-WHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
3カ-WHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂3カ-WHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1パック(24本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモトSUS製ローレットビス(マイナス頭)ホシモト
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1パック(24本)
当日出荷から9日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
929税込1,022
1パック(24本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:9.8頭部高さ(mm)1穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)5
YAIBA ドリルねじ ステンレス 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1パック(24本)
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:9.8頭部高さ(mm)1穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)5
外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所
24,980税込27,478
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)種類外ねじ付きテーパピン表面処理生地
外ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱) 大阪魂外ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378
1箱(100個)
翌々日出荷
材質SUS303種類外ねじ付きテーパピン表面処理生地