カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(32)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 六角ボルト(3)
    • 小ねじ(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(23)
  • 由良産商(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • コノエ(1)
  • ユニカ(1)
  • フィッシャー(1)
  • 八幡ねじ(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(7)
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(6)
  • M5(6)
  • M6(28)
  • M8(6)
  • M10(5)
  • M12(5)
  • M14(2)
  • M16(4)
  • M18(1)
  • M20(2)
  • M22(1)
  • M24(1)
長さ(mm)
  • 35
  • 5(18)
  • 6(206)
  • 8(30)
  • 10(57)
  • 12(50)
  • 14(23)
  • 15(45)
  • 16(31)
  • 18(19)
  • 20(48)
  • 22(15)
  • 25(58)
  • 30(51)
  • 40(2,090)
  • 45(21)
  • 50(53)
  • 60(18)
  • 70(25)
  • 90(17)
種別
  • 種別全ねじ(5)
  • 種別半ねじ(4)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(26)
  • SCM435(5)
  • SCM440(6)
ステンレス・樹脂・鉄
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(22)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(3)
  • クローム(1)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(4)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(6)
  • 1(26)
  • 1.25(6)
  • 1.5(5)
  • 1.75(5)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 40」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
899税込989
1パック(40個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
689税込758
1パック(40本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(40個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-4八幡ねじ(2件のレビュー)
799税込879
1箱(40本)
当日出荷から6日以内出荷
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
608税込669
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(40個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
759税込835
1パック(6本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM440/黒染め)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 丸先 (SCM440/黒染め)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め先端形状丸先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
14,980税込16,478
1箱(200本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(500個)
翌々日出荷から82日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/スズコバ)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理スズコバ先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理亜鉛黒先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/クロメート)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/クローム)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ネイルアンカー FNA2 フィッシャーネイルアンカー FNA2フィッシャー
8,298税込9,128
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質/仕上SCM440表面処理ユニクロ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SG SUS430 JPFアリンコ(トラス 大阪魂SG SUS430 JPFアリンコ(トラス大阪魂
16,865税込18,552
1袋(400個)
翌々日出荷
ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(200個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径