カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(56)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 六角ボルト(10)
    • 小ねじ(13)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 廣杉計器(10)
  • OHSATO(大里)(5)
  • TRUSCO(3)
  • 丸エム製作所(3)
  • 姫野精工所(3)
  • 由良産商(3)
  • コノエ(1)
  • 日本ドライブイット(1)
  • 八幡ねじ(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(10)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(2)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS303(3)
  • SUS304(8)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(4)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(11)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(5)
  • レニー(RENY)(5)
  • 鉄すべて(19)
  • S45C(9)
  • SCM435(3)
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(6)
  • M5(6)
  • M6(42)
  • M8(6)
  • M10(4)
  • M12(4)
  • M14(2)
  • M16(3)
  • M20(2)
長さ(mm)
  • 35
  • 6(57)
  • 10(73)
  • 12(70)
  • 15(66)
  • 16(49)
  • 20(87)
  • 25(84)
  • 30(92)
  • 40(69)
  • 45(52)
  • 50(1,808)
  • 60(60)
  • 70(32)
  • 75(30)
  • 80(49)
  • 90(72)
  • 100(53)
  • 110(33)
  • 120(31)
種別
  • 種別全ねじ(12)
  • 種別半ねじ(5)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(6)
  • 1(29)
  • 1.25(5)
  • 1.5(4)
  • 1.75(4)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • その他(1)
  • カラー(1)
  • 生地/未処理(10)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ホワイト・その他・カラー・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(14)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 50」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)(小箱) 大阪魂内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
468税込515
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(21個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
4,888税込5,377特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(21個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(4件のレビュー)
729税込802特価
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
729税込802
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(30本)
当日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
6,888税込7,577特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質レニー頭部形状なべ
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1袋(50本)
翌々日出荷
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P廣杉計器(4件のレビュー)
5,288税込5,817特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
4,370税込4,807
1袋(50本)
翌々日出荷
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,010税込1,111
1袋(50本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
829税込912
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじS45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック八幡ねじ
880税込968
1パック(4個)
翌々日出荷から62日以内出荷
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,480税込2,728
1パック(50本)
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)姫野精工所
5,798税込6,378
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
六角穴付ボルト (チタン)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (チタン)(小箱)大阪魂
32,980税込36,278
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
内ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱) 大阪魂内ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱)大阪魂
47,980税込52,778
1箱(50個)
翌々日出荷
材質SUS303種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルト
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
84,980税込93,478
1箱(50個)
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理生地