カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 六角ボルト(17)
- 六角穴付ボルト(12)
- フランジボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(5)
- M5(4)
- M6(6)
- M8(34)
- M10(9)
- M12(9)
- M14(4)
- M16(5)
- M18(1)
- M20(3)
- M22(1)
- M24(1)
頭部形状

低頭(1)

六角(18)

六角穴付き(11)

極低頭(1)
長さ(mm)
- 35
- 8(56)
- 12(29)
- 15(32)
- 16(28)
- 20(34)
- 25(34)
- 30(2,014)
- 40(53)
- 45(38)
- 50(71)
- 55(32)
- 60(50)
- 65(39)
- 70(56)
- 75(38)
- 80(52)
- 90(43)
- 100(36)
- 110(26)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS303(1)
- SUS304(11)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(26)
- SCM435(9)
種別
全ねじ(20)
半ねじ(10)
取付穴形状

六角穴(15)
六角穴
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- クローム(2)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(3)
- ユニクロ(4)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
- 有色クロメート(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・有色クロメート・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(4)
- 1(6)
- 1.25(29)
- 1.5(9)
- 1.75(9)
- 2(6)
- 2.5(3)
- 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
ねじ山種類
- メートル並目(21)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(26)
- TRUSCO(1)
- 由良産商(4)
- コノエ(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ボサード(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・TRUSCO・由良産商・コノエ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ボサード・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「m8 30」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥438~税込¥482~1パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥789税込¥8681パック(30個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(1個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥728税込¥8011袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799税込¥8791パック(11個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,398税込¥7,0381パック(30本)当日出荷安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(30個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥1,528税込¥1,6811パック(30本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥328税込¥3611袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(200本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(30個)当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先)
コノエ¥759税込¥8351パック(30個)当日出荷から10日以内出荷先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥12,980税込¥14,2781箱(100個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
ユニクロ バケットボルト(クジラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥2,298~税込¥2,528~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥769~税込¥846~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90