カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • メカニカル部品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(1)
長さ(mm)
  • 4
  • 6(13)
  • 8(16)
  • 10(1,072)
  • 12(27)
  • 15(27)
  • 16(14)
  • 20(29)
  • 25(23)
  • 30(18)
  • 35(15)
  • 40(18)
  • 45(12)
  • 50(16)
  • 55(11)
  • 60(17)
  • 65(11)
  • 70(12)
  • 75(12)
  • 100(9)
ねじの呼び
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M2(5)
  • M2.5(1)
  • M2.6(4)
  • M3(4)
  • M4(4)
  • M5(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(5)
  • S45C(1)
表面処理
  • 3価メッキ(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 黒染め(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(4)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(4)
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(1)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8
ねじ穴寸法
  • No.1(4)
  • No.2(3)
No.1・No.2
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • 廣杉計器(1)
  • オイレス工業(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 大喜多(1)
  • OHSATO(大里)(1)
大阪魂・廣杉計器・オイレス工業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大喜多・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 10mm」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(170個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    599税込659
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    899税込989
    1パック(140個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    689税込758
    1パック(210個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ 廣杉計器

    金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ

    廣杉計器
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 フランジブッシュ

    オイレス工業(93件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
  • ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF フランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • ロックネジ 1種 大喜多

    ロックネジ 1種

    大喜多(1件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
  • 精密ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    精密ねじ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    389税込428
    1パック(4本)
    当日出荷から9日以内出荷
    精密ねじの少容量パック
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具
  • つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)

    つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品

    OHSATO(大里)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌々日出荷
    プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本
    用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応