カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • 小ねじ(2)
    • 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 4
  • 5(11)
  • 6(20)
  • 8(19)
  • 10(22)
  • 12(2,742)
  • 15(14)
  • 16(16)
  • 18(5)
  • 20(20)
  • 25(9)
  • 30(9)
  • 35(5)
  • 40(9)
  • 45(7)
  • 50(10)
  • 55(5)
  • 65(6)
  • 70(6)
  • 304.8(5)
ねじの呼び
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M2(3)
  • M2.5(1)
  • M2.6(3)
  • M3(5)
  • M4(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
六角穴付き(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(3)
  • SCM435(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価メッキ(1)
  • ユニクロ(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(3)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
  • No.2(3)
No.1・No.2
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • OHSATO(大里)(1)
大阪魂・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 12mm」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    689税込758
    1パック(210個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    599税込659
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(170個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)

    大阪魂
    249税込274
    1パック(25個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)

    つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品

    OHSATO(大里)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌々日出荷
    プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本
    用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応