カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(192)
- 六角穴付ボルト(10)
- 小ねじ(59)
- 六角ボルト(1)
- タッピングねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(1)
- M1.6(2)
- M2(5)
- M2.5(2)
- M2.6(5)
- M3(179)
- M4(5)
長さ(mm)
- 4
- 5(320)
- 6(495)
- 7(95)
- 8(3,280)
- 10(486)
- 12(440)
- 14(249)
- 15(258)
- 16(354)
- 18(191)
- 20(352)
- 22(133)
- 25(331)
- 30(209)
- 32(112)
- 35(115)
- 40(94)
- 45(123)
- 50(109)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(71)

トラス(1)

バインド(7)

低頭(7)

六角(3)

六角穴付き(12)

極低頭(1)

皿(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(132)
- 0.7(36山)(4)
- 2(1)
取付穴形状

六角穴(21)

十字穴(87)
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(11)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 鉄すべて(95)
- SCM435(11)
ステンレス・樹脂・鉄
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(12)
- 3価メッキ(1)
- 3価ユニクロ(1)
- アロック(3)
- カラー(2)
- クロニッケル(1)
- クロメート(7)
- クローム(7)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(5)
- ニッケル(15)
- ノンクローム(13)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(10)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・アロック・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
種別
全ねじ(10)
半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(176)
- 八幡ねじ(11)
- 日本パワーファスニング(3)
- ボサード(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・八幡ねじ・日本パワーファスニング・ボサード・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「m3 8」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(18個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(210個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(39個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3カステンコ(+)ナベコ WH=8
大阪魂¥9,278税込¥10,2061袋(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理3価ステンコート寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
(+)トラス小ねじ(D=8 大頭(ステンレス/生地)
大阪魂¥639税込¥7031パック(68本)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)4表面処理生地(または標準)頭部形状トラスねじの呼びM3
アロック+ナベコ WH=8 (3カW
大阪魂¥19,489税込¥21,4381袋(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理アロック寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
GB(+)ナベコ WH=8
大阪魂¥5,938税込¥6,5321袋(2000個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理GB寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
3W-ZEC(+)ナベコ WH=8
大阪魂¥5,825税込¥6,4081袋(2000個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
BK ステン(+)トラス D8 オオアタマ
大阪魂¥18,632税込¥20,4951袋(2000個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
3B-ZEC(+)ナベコ WH=8
大阪魂¥7,300税込¥8,0301袋(2000個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック+ナベコ WH=8 (ユニクロ
大阪魂¥21,972税込¥24,1691袋(2000個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理アロック寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
BSメッキ(+)ナベコ WH=8
大阪魂¥15,400税込¥16,9401袋(2000個)9日以内出荷長さ(mm)4十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
GBステン(+)ナベコ WH=8
大阪魂¥17,958税込¥19,7541袋(2000個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理GB寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック+ナベコ WH=8 (ニッケル
大阪魂¥6,160税込¥6,7761袋(2000個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理アロック寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(8個)当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アロック+ナベコ WH=8 (3カB
大阪魂¥20,143税込¥22,1571袋(2000個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥569税込¥6261パック(8個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥309税込¥3401パック(25個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥360税込¥3961パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥130税込¥1431パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160税込¥1761パック(8本)当日出荷から翌々日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥190税込¥2091パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥240税込¥2641パック(8本)当日出荷から翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(8個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(1800個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(8個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥200税込¥2201パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(8個)当日出荷から10日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(8個)当日出荷から11日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応