カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,079)
- 小ねじ(784)
- 木ねじ・ドリルネジ(54)
- 六角穴付ボルト(28)
- 六角ボルト(3)
- タッピングねじ(237)
- 座金組込ねじ(305)
- 止めねじ(232)
絞り込み
ねじの呼び
- 2mm(8)
- 2.1mm(24)
- 2.3mm(13)
- 2.6mm(5)
- 3mm(8)
- 3.1mm(21)
- M1(8)
- M1.2(12)
- M1.4(91)
- M1.6(81)
- M1.7(105)
- M2(872)
- M2.3(219)
- M2.5(303)
- M2.6(559)
- M3(1,102)
- M3.5(21)
- M4(419)
- M5(102)
- M6(15)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 4
- 5(2,890)
- 6(4,827)
- 8(5,951)
- 10(6,607)
- 12(6,229)
- 14(3,516)
- 15(3,819)
- 16(6,662)
- 18(2,995)
- 20(6,380)
- 22(1,856)
- 25(6,852)
- 30(5,434)
- 35(4,559)
- 40(4,305)
- 45(3,966)
- 50(4,010)
- 60(2,174)
- 65(1,944)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(611)

トラス(109)

バインド(139)

ボタン(3)

丸(2)

丸皿(29)

低頭(61)

六角(5)

六角アプセット(1)

六角穴付き(48)

六角穴付き皿(1)

平(5)

極低頭(24)

皿(206)

超極低頭(4)
材質
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(296)
- A2(4)
- SUS303(2)
- SUS304(226)
- SUS310S(7)
- SUS316L(5)
- SUSXM7(16)
- チタン(10)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(32)
- PEEK(7)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ポリカーボネート(PC)(12)
- レニー(RENY)(7)
- 鉄すべて(1,041)
- SCM435(102)
- SCM440(5)
- SWCH(6)
- 黄銅(真鍮)(54)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

すりわり(33)

ピン6ロブ(17)

ピン六角穴(1)

プラスマイナス(23)

ヘクサロビュラ(19)

六角穴(235)

十字穴(1,007)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.1(2)
- 0.25(22)
- 0.31(80山)(59)
- 0.35(72山)(84)
- 0.4(534)
- 0.45(56山)(460)
- 0.5(810)
- 0.6(50)
- 0.63(40山)(162)
- 0.7(36山)(360)
- 0.79(32山)(180)
- 0.8(94)
- 0.9(28山)(104)
- 1(15)
- 1.05(24山)(196)
- 1.25(2)
- 1.27(20山)(30)
- 1.41(18山)(4)
- 1.45(2)
- 1.58(16山)(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.1・0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.45・1.58(16山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価ステンコート(18)
- 3価ブラック(138)
- 3価ホワイト(148)
- つや消し黒(18)
- アロック(47)
- カラー(21)
- クロニッケル(16)
- クロメート(93)
- クローム(93)
- スズコバルト(23)
- ゼロクローム(50)
- ニッケル(208)
- ノンクローム(96)
- ユニクロ(93)
- 生地/未処理(48)
- 茶ブロンズ(40)
- 黒ニッケル(16)
- 黒亜鉛(91)
- 黒染め(78)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(15)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・アロック・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- IT3(1)
- IT4(1)
- IT6(2)
- IT8(3)
- No.0(11)
- No.1(819)
- No.2(777)
- T4(10)
- T5(10)
- T6(15)
- T8(15)
- T10(42)
IT3・IT4・IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・T4・T5・T6・T8・T10
ブランド
- 大阪魂(1,932)
- 八幡ねじ(24)
- 日産ネジ(7)
- TRUSCO(20)
- エスコ(27)
- 日本パワーファスニング(13)
- OHSATO(大里)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ボサード(8)
- サイマコーポレーション(6)
- コノエ(5)
- 廣杉計器(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- メイワパーツ(2)
- ケミカルスクリュー(2)
- 大喜多(1)
- 丸エム製作所(1)
- クラウン精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・八幡ねじ・日産ネジ・TRUSCO・エスコ・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード・サイマコーポレーション・コノエ・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・RMSレアメタルスクリュー・メイワパーツ・ケミカルスクリュー・大喜多・丸エム製作所・クラウン精密工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
「neji」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(210個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥629税込¥6921パック(67本)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(18個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509税込¥5601パック(19個)当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(58個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥199~税込¥219~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839税込¥9231パック(60個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥189~税込¥208~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥609~税込¥670~1パック(17個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(140個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(160個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(54件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(39個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥360~税込¥396~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM3
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥1,000~税込¥1,100~1パック(40本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥569税込¥6261パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥199税込¥2191パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435又は相当材表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
...