カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(242)
    • 木ねじ・ドリルネジ(127)
    • タッピングねじ(41)
    • 小ねじ(56)
    • コンクリート用アンカー(4)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • 3.3mm(19)
  • 3.4mm(2)
  • 3.5mm(2)
  • 3.6mm(2)
  • 4mm(14)
  • 4.0mm(3)
  • 4.2mm(3)
  • 6mm(3)
  • 8mm(3)
  • 8.3mm(3)
  • M3(11)
  • M3.3(30)
  • M3.5(17)
  • M3.6(3)
  • M3.7(19)
  • M3.8(13)
  • M4(40)
  • M4.2(9)
  • M5(20)
  • M6(11)
長さ(mm)
  • 40
  • 13(117)
  • 16(225)
  • 19(182)
  • 20(200)
  • 25(684)
  • 28(165)
  • 30(238)
  • 32(432)
  • 35(282)
  • 38(292)
  • 41(182)
  • 45(435)
  • 50(376)
  • 51(169)
  • 60(144)
  • 65(384)
  • 75(344)
  • 90(309)
  • 100(117)
頭部形状
頭部形状
なべ(28)
頭部形状
トラス(11)
頭部形状
(2)
頭部形状
(31)
材質
  • ステンレスすべて(65)
  • SUS304(25)
  • SUS410(17)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(4)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(5)
  • ナイロン(5)
  • 鉄すべて(106)
  • SWCH(2)
  • SWCH18A(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
十字穴(26)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(6)
  • 3価ホワイト(8)
  • 3価メッキ(1)
  • 3価ユニクロ(3)
  • その他(3)
  • カラー(5)
  • クロメート(12)
  • サテン仕上(1)
  • スズメッキ(1)
  • ステンコート(4)
  • ニッケル(3)
  • パシペート(5)
  • ユニクロ(19)
  • ラスパート(9)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.6(5)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(4)
  • 0.85(2)
  • 1(2)
  • 1.95(13山)(1)
  • 2.82(9山)(1)
0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・0.85・1・1.95(13山)・2.82(9山)
ねじ穴寸法
  • No.2(10)
  • T10(1)
No.2・T10
ブランド
  • ファスリンク(2)
  • マーベル(6)
  • OHSATO(大里)(12)
  • 若井産業(20)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(26)
  • ウイング(12)
  • アックスブレーン(6)
  • 大阪魂(97)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(22)
  • 平田ネジ(12)
  • フィッシャー(4)
  • ユニーズ(4)
  • ピアス(3)
  • 天野製作所(3)
  • 由良産商(2)
  • シネジック(2)
  • オイレス工業(1)
  • サンコーテクノ(1)
ファスリンク・マーベル・OHSATO(大里)・若井産業・TRUSCO・エスコ・ウイング・アックスブレーン・大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・平田ネジ・フィッシャー・ユニーズ・ピアス・天野製作所・由良産商・シネジック・オイレス工業・サンコーテクノ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビス」の検索結果

商品豆知識

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(5件のレビュー)
799税込879
1箱(105本)
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(49件のレビュー)
799税込879
1箱(700本)
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(60本)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(760本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(410本)
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
木工細ビス 箱入 ウイング木工細ビス 箱入ウイング(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(550本)
当日出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(110本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
259税込285
1袋(102本)ほか
当日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
619税込681
1パック(55個)
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
589税込648
1箱(180本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)フィッシャー
2,198税込2,418
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1926材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)441適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1パック(80本)
当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(60本)
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
波板専用ビス鉄板小波 (SUS410/ スズメッキ)(パック品) 大阪魂波板専用ビス鉄板小波 (SUS410/ スズメッキ)(パック品)大阪魂
439税込483特価
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM5全長(mm)40ねじ長さ(mm)25材質SUS410表面処理スズメッキ
細ビス(三価クロメート) ファスリンク細ビス(三価クロメート)ファスリンク(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(700本)ほか
当日出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
波板専用ビスステンキャップ鉄板大波(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 大阪魂波板専用ビスステンキャップ鉄板大波(鉄/3価ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(50個)
当日出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)40材質表面処理3価ユニクロ
HP 耐火野地板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 耐火野地板ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1パック(8本)
当日出荷から翌々日出荷
横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)4.2頭部径(Φmm)10.5
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(41本)
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
ステンレス細ビス ファスリンクステンレス細ビスファスリンク(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(700本)
当日出荷
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
67税込74
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
表面処理:ユニクロメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス細ビス プラケース入 ウイングステンレス細ビス プラケース入ウイング(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(110本)
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
#500SP SL-4ブッシュ オイレス工業#500SP SL-4ブッシュオイレス工業
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
サラ タッピングビス[ステンレス] エスコサラ タッピングビス[ステンレス]エスコ(3件のレビュー)
860税込946
1袋(25本)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
細ビス〈徳用箱入〉 ウイング細ビス〈徳用箱入〉ウイング
1,588税込1,747
1箱(1100本)
当日出荷から9日以内出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
軸細コーススレッド+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1パック(45本)
当日出荷から翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
プレミアムマルチドリルビス ステンレス アックスブレーンプレミアムマルチドリルビス ステンレスアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(35本)
当日出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
ステンレス細ビス 徳用箱入 ウイングステンレス細ビス 徳用箱入ウイング(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(370本)
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス木が割れにくいビス OHSATO(大里)ステンレス木が割れにくいビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(145本)
当日出荷から翌々日出荷
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番仕様首下:特殊フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いスリムスレッド OHSATO(大里)サビに強いスリムスレッドOHSATO(大里)(2件のレビュー)
599税込659
1パック(130本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック 若井産業ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック若井産業
2,917税込3,209
1箱(75本×5パック)
当日出荷から7日以内出荷
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に〇スタンダードな万能小ねじ
材質表面処理三価ユニクロ太さ(mm)4
スマートプラグ サンコーテクノスマートプラグサンコーテクノ
1,698税込1,868
1パック(70本)
当日出荷から4日以内出荷
多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
79税込87
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
サビにくいSUS304ステンレス製頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
クロメート スレンダービス 大阪魂クロメート スレンダービス大阪魂
667税込734
1袋(119個)
翌々日出荷
フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
サビに強いスリムスレッド 小箱 OHSATO(大里)サビに強いスリムスレッド 小箱OHSATO(大里)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(300本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
979税込1,077
1パック(50本)
当日出荷
引き抜き強度UPフレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
M4 x 40mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本) エスコM4 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本)エスコ
395税込435
1パック(14本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-226長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
雨樋ビス 若井産業雨樋ビス若井産業
2,298税込2,528
1箱(400本)
6日以内出荷
頭径(Φmm)8.8ねじの呼びM3.6材質/処理鉄・ラスパート
サイディングビス ステンレス 若井産業サイディングビス ステンレス若井産業
2,598税込2,858
1パック(100本)
当日出荷
サイディング材+木下地 サイディング材の板浮き軽減
長さ(mm)40呼び径(mm)4
木が割れにくいビス TRUSCO木が割れにくいビスTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1パック(72本)
当日出荷
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。材質適合ドライバープラスNo.2
軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(70本)
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭