カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • 小ねじ(3)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ボルト(2)
    • 座金組込ねじ(2)
絞り込み
長さ(mm)
  • 40
  • 10(11)
  • 12(9)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 20(10)
  • 25(12)
  • 30(13)
  • 35(11)
  • 50(1,540)
  • 60(16)
  • 65(12)
  • 70(11)
  • 75(18)
  • 85(12)
  • 90(15)
  • 95(15)
  • 100(11)
  • 110(23)
  • 120(22)
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M3(7)
  • M4(10)
  • M5(8)
  • M6(8)
  • M8(8)
  • M10(4)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M20(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(3)
  • SCM435(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(7)
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.8(8)
  • 1(8)
  • 1.25(9)
  • 1.5(4)
  • 1.75(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(1)
  • ユニクロ(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・カラー・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.2(4)
  • No.3(4)
  • No.4(1)
No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
  • エスコ(1)
  • 大阪魂(7)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 八幡ねじ(1)
  • 由良産商(1)
エスコ・大阪魂・OHSATO(大里)・八幡ねじ・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4 50mm」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(35個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(25件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1パック(42本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ

    薄板+ナベセムスP-4

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1箱(70本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
    材質鉄種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • ARK600 超強度六角ボルト 由良産商

    ARK600 超強度六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
    仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応