つむパ フィッシャーSタイプセット品
拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
フィッシャーS6_30個
フィッシャーS8_30個
タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本
タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本
タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
- 用途
- コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。
- 材質
- ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)
- 長さ(mm)
- タッピング:35、50
- 全長(mm)
- プラグ:30、40
- 品番
- 901-4458
- ドリル径(Φmm)
- 6、8
- 表面処理
- ユニクロめっき
- ケース寸法(mm)
- 233×170×34
- 適合材
- コンクリート・ブロック・レンガ・石材
- ねじの呼び
- 4、5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット
アンカーボルト の新着商品
カテゴリ


























