カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
    • 六角ボルト(5)
    • 六角穴付ボルト(10)
    • 小ねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • TRUSCO(5)
  • 由良産商(4)
  • コノエ(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(6)
  • M8(8)
  • M10(13)
  • M12(8)
  • M14(1)
  • M16(3)
  • M20(1)
長さ(mm)
  • 40
  • 5(9)
  • 6(13)
  • 8(15)
  • 10(19)
  • 12(22)
  • 15(16)
  • 16(17)
  • 18(7)
  • 20(22)
  • 25(23)
  • 30(19)
  • 35(15)
  • 45(11)
  • 50(12)
  • 55(9)
  • 60(9)
  • 65(8)
  • 70(9)
  • 75(8)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(9)
種別
  • 種別全ねじ(10)
  • 種別半ねじ(8)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(11)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(2)
  • 1(5)
  • 1.25(7)
  • 1.5(12)
  • 1.75(8)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(3)
ステンレス
表面処理
  • パシペート(4)
パシペート
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2-70」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70)大阪魂
569税込626
1パック(3個)
翌々日出荷
材質ステンレス種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
649税込714
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
699税込769
1パック(9個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(5個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(6個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(50個)
当日出荷から6日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)TRUSCO
899税込989
1パック(5本)ほか
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上ステンレス種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先大阪魂(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1パック(3個)ほか
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)ステンレス(SUSXM7)種別半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
ステンレス六角穴付ボルト コノエステンレス六角穴付ボルトコノエ
4,798税込5,278
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
769税込846
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
719税込791
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
ステンレスフランジソケット 由良産商ステンレスフランジソケット由良産商(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(100本)
3日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
六角ボルト a2-70特集