カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(80)
- 六角ボルト(47)
- 六角穴付ボルト(7)
絞り込み
長さ(mm)
- 40
- 10(93)
- 20(26)
- 25(30)
- 30(1,355)
- 35(60)
- 45(66)
- 50(94)
- 55(57)
- 60(64)
- 65(52)
- 70(64)
- 75(52)
- 80(56)
- 85(31)
- 90(104)
- 95(41)
- 100(110)
- 110(37)
- 120(70)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(9)
- M5(7)
- M6(8)
- M8(9)
- M10(69)
- M12(10)
- M14(2)
- M16(8)
- M18(2)
- M20(6)
- M22(2)
- M24(2)
- W3/8(1)
材質
- ステンレスすべて(28)
- SUS303(5)
- SUS304(17)
- SUS310S(1)
- SUSXM7(2)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(1)
- プラスチック(1)
- 鉄すべて(48)
- S45C(3)
- SCM435(4)
- SWCH(1)
種別
全ねじ(17)
半ねじ(39)
頭部形状

六角(47)

六角穴付き(7)
ねじ山種類
- メートル並目(31)
- メートル細目(15)
メートル並目・メートル細目
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(10)
- 0.8(8)
- 1(9)
- 1.25(26)
- 1.5(39)
- 1.75(10)
- 2(9)
- 2.5(6)
- 3(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(8)
- クローム(4)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ダクロタイズド(4)
- ニッケル(4)
- パシペート(3)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(8)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(57)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- OHSATO(大里)(2)
- SBX(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- コノエ(3)
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- 丸エム製作所(1)
- 姫野精工所(3)
- 池田金属工業(2)
- 由良産商(5)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・OHSATO(大里)・SBX・エイ・ワイ・ファスナー・コノエ・サンコーテクノ・ユニカ・丸エム製作所・姫野精工所・池田金属工業・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「m10 30」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥719税込¥7911袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(21個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(65個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥329税込¥3621袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(16個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥770税込¥8471パック(30本)当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(21個)当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
KYOJINボルト
由良産商¥1,489~税込¥1,638~1パック(1本)ほか4日以内出荷M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他種別半ねじ材質PA66+ガラス繊維60%色黒色高さH(mm)8頭部形状六角ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥12,090税込¥13,2991箱(30本)翌々日出荷手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。用途手回し用ねじに。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥21,980税込¥24,1781箱(30個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥21,980税込¥24,1781箱(30個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理生地
ステンレス六角ボルト
コノエ¥7,798税込¥8,5781セット(100本)当日出荷から9日以内出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。仕様JIS 1180規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角強度区分A2-50相当
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥2,498税込¥2,7481パック(30本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ステンレス六角穴付ボルト
コノエ¥4,798税込¥5,2781セット(50本)当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(30個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SUSドロップインアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
ユニクロ バケットボルト(クジラ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(120個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(120個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
プラグアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷全長(mm)40ねじ長さ(mm)16ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14穿孔長(mm)45適合品番打込み棒:PAT30引張強度(kN)15.3ねじの呼びM10
ビッグワン NBG-3010M
ユニカ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(50個)翌々日出荷ビッグワン専用の異径高ナットです。トラスコ品番749-8641材質スチール全長(mm)40質量(g)26ねじ径W3/8×M10二面幅(mm)14