曜日別特売

ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)

ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) - 池田金属工業ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) - 池田金属工業

700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。

種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※掲載画像はあくまで代表画像の為、実際にお届けする商品と若干の相違がある場合が御座います。
全45種類を絞り込む
ねじの呼び
全長(mm)
内容量
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83049569M12 x 601パック(30本)60M12
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049578M10 x 701パック(20本)70M10
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049587M12 x 701パック(20本)70M12
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049596M20 x 651パック(10本)65M20
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049605M10 x 401パック(30本)40M10
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049621M22 x 801パック(10本)80M22
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049630M16 x 1201パック(10本)120M16
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049639M16 x 551パック(20本)55M16
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049648M16 x 851パック(20本)85M16
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049657M14 x 501パック(30本)50M14
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049666M12 x 901パック(10本)90M12
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049675M12 x 651パック(30本)65M12
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049691M10 x 451パック(30本)45M10
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049700M10 x 751パック(20本)75M10
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049709M8 x 601パック(50本)60M8
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049718M12 x 1301パック(5本)130M12
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049727M16 x 751パック(20本)75M16
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049736M16 x 1301パック(5本)130M16
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049745M10 x 801パック(20本)80M10
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049761M8 x 701パック(50本)70M8
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049770M20 x 1501パック(5本)150M20
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049779M12 x 451パック(30本)45M12
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049788M20 x 1101パック(10本)110M20
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049797M16 x 801パック(20本)80M16
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049806M20 x 601パック(10本)60M20
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049815M12 x 551パック(30本)55M12
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049831M20 x 1001パック(10本)100M20
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049840M12 x 501パック(30本)50M12
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049849M16 x 901パック(10本)90M16
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049858M10 x 551パック(30本)55M10
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049867M16 x 1001パック(10本)100M16
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049876M12 x 401パック(30本)40M12
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049885M12 x 801パック(20本)80M12
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049901M16 x 651パック(20本)65M16
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049910M12 x 751パック(20本)75M12
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049919M20 x 751パック(10本)75M20
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049928M16 x 1501パック(5本)150M16
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049937M16 x 501パック(20本)50M16
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049946M20 x 851パック(10本)85M20
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049955M12 x 1501パック(5本)150M12
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049971M10 x 901パック(10本)90M10
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049980M20 x 701パック(10本)70M20
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049989M16 x 1101パック(10本)110M16
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
83049998M8 x 651パック(50本)65M8
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050007M12 x 1401パック(5本)140M12
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする