カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(88)
- 六角ボルト(25)
- 寸切りボルト(6)
絞り込み
長さ(mm)
- 40
- 16(610)
- 25(51)
- 30(75)
- 35(75)
- 45(83)
- 50(106)
- 55(60)
- 60(94)
- 65(59)
- 70(72)
- 75(59)
- 80(68)
- 85(37)
- 90(52)
- 100(88)
- 110(34)
- 120(59)
- 130(39)
- 150(54)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(4)
- M5(5)
- M6(6)
- M8(6)
- M10(8)
- M12(6)
- M14(2)
- M16(80)
- M18(2)
- M20(5)
- M22(2)
- M24(2)
- その他(1)
材質
- ステンレスすべて(72)
- SUS303(4)
- SUS304(54)
- SUS310S(5)
- SUS316L(6)
- SUSXM7(3)
- 鉄(3)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- その他(3)
- アロック(1)
- クロムフリー(1)
- ジオメット(4)
- ダクロタイズド(1)
- ディスゴ(3)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(2)
- パシペート(3)
- ラスパート(1)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
種別
全ねじ(32)
半ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(6)
- 1(7)
- 1.25(7)
- 1.5(9)
- 1.75(6)
- 2(47)
- 2.5(5)
- 3(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
ねじ山種類
- メートル並目(25)
- メートル並目(左)(1)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
頭部形状

ボタン(1)

丸(1)

六角(39)

六角穴付き(6)

六角穴付き皿(2)

皿(8)
ボタン・丸・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
取付穴形状

すりわり(6)

六角穴(12)

十字穴(7)
すりわり・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(72)
- エスコ(2)
- BUMAX(3)
- 由良産商(3)
- OHSATO(大里)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 姫野精工所(1)
- 池田金属工業(1)
- 八幡ねじ(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・エスコ・BUMAX・由良産商・OHSATO(大里)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・姫野精工所・池田金属工業・八幡ねじ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「m16 sus」の検索結果

SUS310S 寸切り 両面取り M16
大阪魂¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2ねじの呼びM16
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥778税込¥8561袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS デンデンBT
大阪魂¥2,138税込¥2,3521個翌々日出荷形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します先端丸先
(-)皿小ねじ(SUS316L)
大阪魂¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷材質SUS316Lねじピッチ(mm)2寸法t(mm)3.5頭部形状皿寸法K(mm)(最大)7.7寸法n(mm)2穴の形状すりわりねじの呼びM16寸法dk(Φmm)30
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥1,598~税込¥1,758~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(2個)当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥1,406税込¥1,5471パック(5本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角穴付きボルト ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥5,370税込¥5,9071袋(10本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(20個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥2,060税込¥2,2661袋(10本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目