カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 小ねじ(6)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(18)
  • エスコ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 九飛勢螺(2)
  • TRUSCO(1)
  • 姫野精工所(1)
  • MIYAGAWA(1)
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M3.5(2)
  • M4(19)
  • M4.5(2)
  • M5(6)
  • M6(7)
  • M8(7)
  • M10(3)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M20(3)
  • M24(2)
  • M30(1)
長さ(mm)
  • 45
  • 4(23)
  • 5(30)
  • 6(54)
  • 8(65)
  • 10(76)
  • 12(83)
  • 13(30)
  • 14(41)
  • 15(2,547)
  • 16(82)
  • 18(27)
  • 20(64)
  • 25(91)
  • 30(52)
  • 35(31)
  • 40(42)
  • 50(66)
  • 100(20)
  • 150(34)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(3)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(2)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(3)
  • 鉄すべて(13)
  • S45C(1)
  • SCM435(4)
  • SCM440(1)
  • SWCH(1)
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(2)
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(9)
プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.25(5)
  • 1.41(18山)(2)
  • 1.5(3)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.75(2)
  • 1.81(14山)(1)
  • 2(1)
  • 2.11(12山)(1)
  • 2.5(3)
  • 2.54(10山)(1)
  • 2.82(9山)(1)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ユニクロ(2)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(4)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価ブラック・3価ユニクロ・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 15」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
269税込296特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527特価
1パック(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
448税込493
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形G=15(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形G=15(ステンレス)(小箱)大阪魂
9,798税込10,778
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4山数18材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約15寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)7
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(15個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(12件のレビュー)
909税込1,000特価
1パック(15本)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
M6x 45mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM6x 45mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-61材質スチール製全長(mm)45下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)15表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
薄板用座金組込ねじ TRUSCO薄板用座金組込ねじTRUSCO
539税込593
1セット(15本)
当日出荷から9日以内出荷
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付2018年トラスコ掲載ページ2 0446
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベMIYAGAWA
549税込604
1袋(15本)
当日出荷から翌々日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
3カ-B (+)スリムヘッドコネジ 大阪魂3カ-B (+)スリムヘッドコネジ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック
ピアス皿(小頭D=6)(SUS410/生地) 九飛勢螺ピアス皿(小頭D=6)(SUS410/生地)九飛勢螺
529税込582
1パック(15個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410表面処理生地(または標準)頭部形状
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
HS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂HS(アンスコ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
ピアス(皿D6(細目(SUS410/生地) 九飛勢螺ピアス(皿D6(細目(SUS410/生地)九飛勢螺
529税込582
1パック(15個)
翌々日出荷
HS(アンスコ(クボミ 大阪魂HS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂
9,598税込10,558
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1パック(12本)
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所
26,980税込29,678
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)種類外ねじ付きテーパピン表面処理生地
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1パック(24本)
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1パック(24本)
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)2.6穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4