カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(53)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角ボルト(10)
    • 小ねじ(1)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(9)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(25)
  • SUS303(3)
  • SUS304(13)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(3)
  • 鉄すべて(23)
  • S45C(10)
  • SCM435(2)
  • SWCH10K(1)
  • SWRCH(1)
  • 炭素鋼(1)
長さ(mm)
  • 45
  • 6(59)
  • 10(47)
  • 12(43)
  • 15(42)
  • 16(36)
  • 20(63)
  • 25(60)
  • 30(68)
  • 35(48)
  • 40(58)
  • 50(1,780)
  • 60(60)
  • 70(32)
  • 75(30)
  • 80(49)
  • 90(66)
  • 100(53)
  • 110(32)
  • 120(31)
種別
  • 種別全ねじ(9)
  • 種別半ねじ(6)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(4)
  • M5(6)
  • M6(37)
  • M8(7)
  • M10(8)
  • M12(3)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • M18(1)
  • M20(2)
  • M24(1)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • その他(2)
  • カラー(1)
  • サテン仕上(1)
  • 生地/未処理(12)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・サテン仕上・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(6)
  • 1(15)
  • 1.25(6)
  • 1.5(8)
  • 1.75(3)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
ねじ山種類
  • メートル並目(11)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(23)
  • サンコーテクノ(3)
  • 姫野精工所(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • 由良産商(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • 丸エム製作所(2)
  • デイコム(2)
  • 水本機械製作所(1)
  • 八幡ねじ(1)
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・姫野精工所・OHSATO(大里)・由良産商・TRUSCO・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・日本パワーファスニング・丸エム製作所・デイコム・水本機械製作所・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 50」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
468税込515
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(22本)
当日出荷から翌日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
Uボルト(ステンレス) 水本機械製作所Uボルト(ステンレス)水本機械製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SUS304
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,698税込1,868
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじS45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック八幡ねじ
1,060税込1,166
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
タップスター(SUS410)(小箱) 大阪魂タップスター(SUS410)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(19個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
5,998税込6,598
1セット(50本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
859税込945
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,610税込1,771
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
ドリルねじエクセル【Excel】-550 サンロック六角 厚板用 小箱 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 サンロック六角 厚板用 小箱丸エム製作所
24,900税込27,390
1箱(300本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。
用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)適合板厚(mm)6~12二面幅(mm)9.5ねじの呼び6mm頭部HEX(六角)頭径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)サンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(50個)
4日以内出荷
材質SUS316表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)デイコム
2,398税込2,638
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト
六角穴付ボルト (チタン)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (チタン)(小箱)大阪魂
32,980税込36,278
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
6,098税込6,708
1箱(50個)
翌々日出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)姫野精工所
4,998税込5,498
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
909税込1,000
1袋(50本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
859税込945
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
平行ピンA(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂平行ピンA(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌々日出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種表面処理生地
内ねじ付きテーパピン(S45C/生地)(小箱) 大阪魂内ねじ付きテーパピン(S45C/生地)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)デイコム
8,998税込9,898
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
内ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱) 大阪魂内ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱)大阪魂
48,980税込53,878
1箱(50個)
翌々日出荷
材質SUS303種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルト