カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(130)
- 六角ボルト(7)
- 六角穴付ボルト(5)
- フランジボルト(3)
絞り込み
長さ(mm)
- 45
- 8(71)
- 25(51)
- 30(64)
- 35(117)
- 40(183)
- 50(1,545)
- 55(87)
- 60(107)
- 65(87)
- 70(115)
- 75(65)
- 80(133)
- 90(111)
- 100(130)
- 110(61)
- 120(68)
- 130(47)
- 140(46)
- 150(53)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(3)
- M5(4)
- M6(6)
- M8(118)
- M10(5)
- M12(4)
- M14(1)
- M16(3)
- M20(2)
頭部形状

なべ(5)

ショルダーボルト(1)

トラス(6)

バインド(4)

丸皿(3)

六角(22)

六角アプセット(12)

六角穴付き(5)

皿(10)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(67)
- SUS303(1)
- SUS304(53)
- SUS310S(3)
- SUS316(1)
- SUS316L(3)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(17)
- S45C(6)
- SCM435(4)
種別
全ねじ(10)
半ねじ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(4)
- 1(6)
- 1.25(76)
- 1.5(5)
- 1.75(4)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 2.82(9山)(7)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・2.82(9山)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- その他(7)
- つや消し黒(1)
- アロック(2)
- カラー(6)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(6)
- ステンコート(3)
- ディスゴ(2)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(2)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(13)
- 黒染め(15)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ステンコート・ディスゴ・ノンクローム・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(12)
メートル並目
取付穴形状

すりわり(2)

六角穴(6)

十字穴(39)
すりわり・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(119)
- TRUSCO(1)
- BUMAX(2)
- 姫野精工所(2)
- 由良産商(2)
- ユニカ(1)
- 池田金属工業(1)
- 八幡ねじ(1)
- 日本ファスナー工業(1)
大阪魂・TRUSCO・BUMAX・姫野精工所・由良産商・ユニカ・池田金属工業・八幡ねじ・日本ファスナー工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m8 50」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(30個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥858税込¥9441パック(50本)当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(50個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥860税込¥9461パック(4個)当日出荷から5日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
フランジボルト 2種(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥6,598税込¥7,2581箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,998税込¥8,7981箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,698税込¥9,5681箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴