カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(183)
- 六角穴付ボルト(29)
- 小ねじ(41)
- 六角ボルト(2)
絞り込み
頭部形状

なべ(64)

トラス(12)

バインド(3)

フランジボタン(1)

ボタン(2)

丸皿(1)

低頭(9)

六角(2)

六角穴付き(30)

六角穴付き皿(1)

極低頭(9)

皿(22)

超極低頭(1)
長さ(mm)
- 5
- 6(206)
- 8(593)
- 10(3,140)
- 12(936)
- 14(422)
- 15(607)
- 16(810)
- 18(348)
- 20(862)
- 22(191)
- 25(908)
- 30(723)
- 35(625)
- 40(520)
- 45(452)
- 50(422)
- 60(246)
- 70(144)
- 100(145)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(44)
- A2(1)
- SUS304(24)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(7)
- チタン(6)
- 樹脂すべて(2)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(119)
- SCM435(16)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじの呼び
- M1(1)
- M1.4(1)
- M1.6(5)
- M2(21)
- M2.5(13)
- M2.6(6)
- M3(86)
- M4(69)
- M5(26)
- M6(8)
取付穴形状

トライウイング(2)

ピン6ロブ(32)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(14)

六角穴(47)

十字穴(60)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(11)
- その他(2)
- アロック(2)
- カラー(2)
- クロメート(9)
- クローム(8)
- スズコバルト(6)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(16)
- ノンクローム(8)
- パシペート(2)
- ユニクロ(13)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(8)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0(1)
- 0.25(1)
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(21)
- 0.45(56山)(16)
- 0.5(81)
- 0.7(36山)(67)
- 0.8(29)
- 1(8)
- 1.05(24山)(2)
0・0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)
種別
全ねじ(23)
全ねじ
ねじ山種類
- メートル並目(21)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(125)
- エスコ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- OHSATO(大里)(11)
- 八幡ねじ(10)
- 由良産商(5)
- 日産ネジ(4)
- TRUSCO(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- 栃木屋(1)
- サイマコーポレーション(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 丸エム製作所(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・八幡ねじ・由良産商・日産ネジ・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・栃木屋・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・丸エム製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
「m5 10」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(500個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(46個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥819税込¥9011パック(56個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(270個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥709~税込¥780~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
なべ形 小ねじ M3 5mm ナイロン 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥25,980税込¥28,5781袋(1000個)7日以内出荷仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4171アズワン品番65-7968-67
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
なべ形 小ねじ M3 5mm ナイロン 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781袋(1000個)7日以内出荷仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4177アズワン品番65-7967-90
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥179税込¥1971袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219税込¥2411袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89税込¥981パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥109税込¥1201パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(1300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥359~税込¥395~1パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥159税込¥1751パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理アロック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥189税込¥2081パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)
OHSATO(大里)¥139~税込¥153~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。用途各種締結に。材質鉄/生地ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)先端形状くぼみ先穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥249税込¥2741パック(10個)当日出荷材質鉄表面処理亜鉛黒先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト)
大阪魂(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥159税込¥1751袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ニッケルめっき頭部形状バインド頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥300税込¥3301パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥200税込¥2201パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥369税込¥4061パック(20本)当日出荷ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥499税込¥5491パック(8本)4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当