カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(15)
- コンクリートプラグ(5)
- アンカー関連商品(3)
絞り込み
ねじの呼び
- M6(3)
- M12(2)
- W1/2(1)
- その他(3)
ドリル径(Φmm)
- 6(4)
- 8(2)
- 10(5)
- 12(1)
- 15(2)
- 16(1)
適合材
- ALC(6)
- コンクリート(6)
- レンガ(2)
- 中空壁・母材(3)
- 石材(4)
- 石膏ボード(2)
埋め込み深さ(mm)
- 45(2)
- 50(2)
長さ(mm)
- 50
- 30(7)
- 40(12)
- 55(5)
- 60(11)
- 70(4)
- 75(4)
- 80(8)
- 85(3)
- 100(3)
- 105(2)
- 106(2)
- 110(3)
- 115(3)
- 120(3)
- 130(4)
- 135(3)
- 150(4)
- 160(4)
- 200(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(9)
- ナイロン(9)
- 鉄(4)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじ長さ(mm)
- 4.8(1)
- 12(1)
- 22(2)
- 50(1)
4.8・12・22・50
ブランド
- フィッシャージャパン(14)
- 峰岸(1)
フィッシャージャパン・峰岸
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「fischer」の検索結果

フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,898税込¥2,0881箱(50本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥1,798~税込¥1,978~1セット(45本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工仕様箱入材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード最大引張荷重(kN)2
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥329税込¥3621セット(10本)当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
フィッシャー UXタイプ
フィッシャージャパン¥1,998~税込¥2,198~1パック(100個)当日出荷用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
ナイロンプラグデュオパワー
フィッシャージャパン¥3,500税込¥3,8501箱(50本)当日出荷母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
M-Sプラグ M8S (50本入り)
フィッシャージャパン¥2,598税込¥2,8581セット(50本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)50質量(g)113.1下穴径(Φmm)10適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8穿孔深さ(mm)70呼径d(mm)8
S-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥2,998税込¥3,2981セット(100本)当日出荷から翌々日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥8,698税込¥9,5681セット(100本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
打ち込み式金属アンカー EA2
フィッシャージャパン¥22,980税込¥25,2781セット(25本)当日出荷から翌々日出荷用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H
フィッシャージャパン¥5,298税込¥5,8281セット(50個)当日出荷FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
GB GB8 (25本入り)
フィッシャージャパン¥5,998税込¥6,5981セット(25本)当日出荷ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)50質量(g)138.2ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2穿孔深さ(mm)60呼径d(mm)5
GBプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981セット(20本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
EA IM 1/2 N
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781セット(50本)当日出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501