カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(35)
    • 六角ボルト(8)
    • 六角穴付ボルト(9)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(26)
  • 由良産商(6)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
長さ(mm)
  • 50
  • 10(201)
  • 15(32)
  • 16(27)
  • 20(38)
  • 25(40)
  • 30(41)
  • 35(35)
  • 40(1,288)
  • 60(46)
  • 65(47)
  • 70(93)
  • 75(65)
  • 80(90)
  • 85(30)
  • 90(73)
  • 95(48)
  • 100(83)
  • 120(57)
  • 150(37)
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(5)
  • M5(7)
  • M6(6)
  • M8(7)
  • M10(30)
  • M12(10)
  • M14(5)
  • M16(5)
  • M18(3)
  • M20(7)
  • M22(4)
  • M24(5)
  • M30(2)
種別
  • 種別全ねじ(9)
  • 種別半ねじ(5)
頭部形状
頭部形状
六角(8)
頭部形状
六角穴付き(8)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(9)
  • SUS310S(1)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(21)
  • SCM435(3)
  • SCM440(4)
ステンレス・チタン・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(8)
  • 1(7)
  • 1.25(11)
  • 1.5(23)
  • 1.75(10)
  • 2(7)
  • 2.5(7)
  • 3(5)
  • 3.5(2)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
  • メートル細目(3)
メートル並目・メートル細目
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • スズコバルト(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • デルタプロテクト(2)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・パシペート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(19)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 40」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(18件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ)大阪魂(1件のレビュー)
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
519税込571
1パック(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(3本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
高ナット 細目(ステンレス)(小箱) 大阪魂高ナット 細目(ステンレス)(小箱)大阪魂
97,980税込107,778
1箱(40個)
翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル細目
チタン六角ボルト半ねじ 由良産商チタン六角ボルト半ねじ由良産商
63,980税込70,378
1箱(40個)
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
629税込692
1本
当日出荷から5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
9,598税込10,558
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理クロメート穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)ユニカ
6,598税込7,258
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(100個)
翌々日出荷から82日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
15,980税込17,578
1箱(50本)
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
SUS メタルヒットアンカー 大阪魂SUS メタルヒットアンカー大阪魂
1,067税込1,174
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
材質SUS
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
3カ-W イケイタカN(B=17 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=17大阪魂
952税込1,047
1個
翌々日出荷
寸法S(mm)17
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/スズコバ)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理スズコバ先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理亜鉛黒先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(200個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SCM435相当表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
高ナット細目(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂高ナット細目(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
83,980税込92,378
1箱(40個)
9日以内出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1.25寸法S(mm)17表面処理茶ブロンズねじ山種類メートル細目
高ナット細目(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂高ナット細目(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
93,980税込103,378
1箱(40個)
9日以内出荷
材質ステンレスねじピッチ1.25寸法S(mm)17表面処理ブラックねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目