カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(66)
    • 六角穴付ボルト(9)
    • 六角ボルト(8)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
ボタン(3)
頭部形状
六角(8)
頭部形状
六角穴付き(9)
頭部形状
(5)
長さ(mm)
  • 50
  • 8(194)
  • 10(37)
  • 12(55)
  • 15(54)
  • 16(73)
  • 18(20)
  • 20(94)
  • 25(90)
  • 30(91)
  • 35(55)
  • 40(1,854)
  • 45(48)
  • 55(21)
  • 60(45)
  • 65(23)
  • 70(34)
  • 75(21)
  • 80(17)
  • 90(19)
ねじの呼び
  • M3(5)
  • M4(9)
  • M5(10)
  • M6(10)
  • M8(61)
  • M10(11)
  • M12(10)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M18(1)
  • M20(7)
  • M22(2)
  • M24(3)
  • M30(1)
材質
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(19)
  • SUSXM7(3)
  • 鉄すべて(30)
  • SCM435(4)
  • SS400(2)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(5)
  • クロメート(2)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(1)
  • デルタプロテクト(2)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(5)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(4)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(5)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
種別
  • 種別全ねじ(10)
  • 種別半ねじ(6)
全ねじ・半ねじ
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(5)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(1)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(5)
  • 0.7(36山)(10)
  • 0.8(11)
  • 1(11)
  • 1.25(50)
  • 1.5(11)
  • 1.75(10)
  • 2(5)
  • 2.5(7)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
メートル並目
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(46)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 由良産商(7)
  • サイマコーポレーション(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • 日本パワーファスニング(2)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・TRUSCO・由良産商・サイマコーポレーション・KFC(ケー・エフ・シー)・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂(21件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
2,598税込2,858
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス) 大阪魂鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス)大阪魂
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
アローアンカー 三価クロメート 由良産商アローアンカー 三価クロメート由良産商
769税込846
1パック(5本)ほか
3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
7,398税込8,138
1セット(50本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
569税込626特価
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
489税込538
1パック(15個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
アローアンカー ドブ 由良産商アローアンカー ドブ由良産商
1,398税込1,538
1パック(5本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
T40 TRX(トラスコ 大阪魂T40 TRX(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
寸法k(mm)4.8ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)17.8ドライブサイズT40ねじの呼びdM8
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製KFC(ケー・エフ・シー)
7,398税込8,138
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
859税込945
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
ステンレス アローアンカー 由良産商ステンレス アローアンカー由良産商
1,998税込2,198
1パック(5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
12,980税込14,278
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
649税込714
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロ
3カステンコ TRX(トラスコ 大阪魂3カステンコ TRX(トラスコ大阪魂
13,965税込15,362
1袋(110個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ステンコート
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)(小箱)サイマコーポレーション
27,980税込30,778
1箱(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
3カ-W イケイタカN(B=23 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=23大阪魂
1,565税込1,722
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)40呼び径M12-W5/8寸法L1(mm)25寸法A(mm)M12寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)20
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
ユニクロ TRX(トラスコ 大阪魂ユニクロ TRX(トラスコ大阪魂
6,658税込7,324
1袋(110個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ユニクロ
3カ-W TRX(トラスコ 大阪魂3カ-W TRX(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
3カ-B TRX(トラスコ 大阪魂3カ-B TRX(トラスコ大阪魂
9,200税込10,120
1袋(110個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ニッケル TRX(トラスコ 大阪魂ニッケル TRX(トラスコ大阪魂
9,476税込10,424
1袋(110個)
翌々日出荷から9日以内出荷
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(130個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状TRX