カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(105)
- 六角ボルト(40)
- 寸切りボルト(6)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(3)
- M5(4)
- M6(4)
- M8(6)
- M10(7)
- M12(7)
- M14(4)
- M16(99)
- M18(2)
- M20(5)
- M22(1)
- M24(2)
- M30(2)
- その他(2)
材質
- ステンレスすべて(94)
- SUS303(5)
- SUS304(66)
- SUS310S(6)
- SUS316L(13)
- SUSXM7(3)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 50
- 16(609)
- 25(51)
- 30(75)
- 35(75)
- 40(88)
- 45(82)
- 55(59)
- 60(93)
- 65(58)
- 70(71)
- 75(58)
- 80(67)
- 85(37)
- 90(52)
- 100(88)
- 110(34)
- 120(59)
- 130(39)
- 150(54)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(36)
半ねじ(15)
ねじ山種類
- メートル並目(40)
- メートル並目(左)(1)
- メートル細目(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(5)
- 1(4)
- 1.25(6)
- 1.5(8)
- 1.75(7)
- 2(60)
- 2.5(4)
- 3(2)
- 3.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5
表面処理
- 3価ブラック(1)
- その他(2)
- アロック(2)
- クロムフリー(1)
- ジオメット(5)
- ダクロタイズド(2)
- ディスゴ(3)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(1)
- パシペート(3)
- ラスパート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ブラック・その他・アロック・クロムフリー・ジオメット・ダクロタイズド・ディスゴ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
頭部形状

アイ・デンデン(1)

丸(1)

六角(55)

六角穴付き(6)

六角穴付き皿(2)

皿(8)
アイ・デンデン・丸・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
取付穴形状

すりわり(6)

六角穴(11)

十字穴(7)
すりわり・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(83)
- エスコ(2)
- BUMAX(7)
- OHSATO(大里)(3)
- 由良産商(3)
- 池田金属工業(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- イマオコーポレーション(1)
- 姫野精工所(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・エスコ・BUMAX・OHSATO(大里)・由良産商・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・イマオコーポレーション・姫野精工所・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「sus m16」の検索結果

SUS310S 寸切り 両面取り M16
大阪魂¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2ねじの呼びM16
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥168~税込¥185~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ネカクBT(A-1K10
大阪魂¥1,980~税込¥2,178~1個翌々日出荷材質SUS形A形1種呼びM16寸法s(mm)16寸法k(mm)10寸法dk(mm)32寸法k1(mm)10ねじ部長さ(mm)半ねじ
(-)皿小ねじ(SUS316L)
大阪魂¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷材質SUS316Lねじピッチ(mm)2寸法t(mm)3.5頭部形状皿寸法K(mm)(最大)7.7寸法n(mm)2穴の形状すりわりねじの呼びM16寸法dk(Φmm)30
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥569~税込¥626~1パック(4本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(4本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥324~税込¥356~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス