カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M16(1)
- M20(1)
- その他(1)
頭部形状

六角穴付き(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS303(1)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.95(13山)(1)
- 2(1)
長さ(mm)
- 55
- 25.4(17)
- 40(6)
- 50(7)
- 50.8(17)
- 60(7)
- 70(5)
- 76.2(8)
- 80(7)
- 100(7)
- 105(4)
- 115(5)
- 130(4)
- 150(5)
- 160(4)
- 200(4)
- 220(4)
- 285(6)
- 1000(8)
- その他(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「UNC」の検索結果
商品豆知識
![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
SUS410 オニバピアスGOD(HEX
九飛勢螺¥2,434税込¥2,6771袋(30個)翌々日出荷SUNCOオリジナル 鬼刃ピアスGOD(ゴッド) 驚きの切れ味 12mmの厚鋼板を下穴不要で締付可能 SUS鋼板 6.0mmまで締付可能 作業時間の大幅な削減になります。 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 抜群の作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意) 専用ビットなどは不要、通常の対辺8.0のボックスソケットレンチで締付できます。呼び5![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥29,980~税込¥32,978~1箱(100本)ほか3日以内出荷から14日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質黄銅![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62468037-240319-02.jpg)
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥28,980税込¥31,8781箱(30本)3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応





![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)

![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62468037-240319-02.jpg)