カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(87)
- 六角ボルト(7)
- 六角穴付ボルト(12)
絞り込み
長さ(mm)
- 55
- 8(71)
- 25(55)
- 30(68)
- 35(118)
- 40(184)
- 45(130)
- 50(1,545)
- 60(107)
- 65(87)
- 70(114)
- 75(65)
- 80(133)
- 90(111)
- 100(130)
- 110(61)
- 120(68)
- 130(47)
- 140(46)
- 150(53)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(4)
- M8(63)
- M10(4)
- M12(3)
- M14(1)
- M16(3)
- M20(2)
- M22(1)
- M24(1)
頭部形状

なべ(1)

トラス(3)

丸皿(2)

六角(17)

六角アプセット(2)

六角穴付き(12)

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(30)
- SUS303(5)
- SUS304(19)
- SUS316(1)
- SUS316L(2)
- 樹脂すべて(4)
- FRP(3)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(26)
- S45C(10)
- SCM435(8)
- 黄銅(真鍮)(1)
種別
全ねじ(6)
半ねじ(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.25(45)
- 1.5(4)
- 1.75(3)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 2.82(9山)(2)
- 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・2.82(9山)・3
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- その他(2)
- つや消し黒(2)
- アロック(1)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ジオメット(3)
- ステンコート(1)
- ディスゴ(3)
- デルタプロテクト(1)
- ノンクローム(1)
- 生地/未処理(16)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ステンコート・ディスゴ・デルタプロテクト・ノンクローム・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(15)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(12)

十字穴(10)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(75)
- 姫野精工所(3)
- 由良産商(2)
- コノエ(1)
- ユニカ(1)
- BUMAX(1)
- ボサード(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 八幡ねじ(1)
- 日本ファスナー工業(1)
大阪魂・姫野精工所・由良産商・コノエ・ユニカ・BUMAX・ボサード・フィッシャージャパン・八幡ねじ・日本ファスナー工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m8 50」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(50個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(19個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,698税込¥1,8681箱(50本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥8,498税込¥9,3481箱(50本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥6,898税込¥7,5881箱(50本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥1,220税込¥1,3421パック(4個)当日出荷から5日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥8,198税込¥9,0181箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,398税込¥3,7381箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,898税込¥8,6881箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角トリーマP=3 全ねじ(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,598税込¥10,5581箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)ねじピッチ1.25寸法a(mm)8.4座金外径×厚さ(mm)18×1.6表面処理ブラック寸法e(mm)15頭部形状六角トリーマ組込寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びM8
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,198税込¥9,0181箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号3寸法d(mm)(最大)8.2/(最小)8山数9寸法S(mm)12表面処理ブラック寸法e(mm)(最小)13.1頭部形状六角アプセット寸法K(mm)5寸法m(mm)7.3穴の形状十字穴ねじの呼びM8















![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)