カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(353)
    • ピン(36)
絞り込み
呼び径
  • 1(6)
  • 1.2(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 2(4)
  • 2.5(5)
  • 3(33)
  • 4(4)
  • 5(3)
種類
種類
スプリングピン ストレート(1)
種類
スプリングピン 波形(5)
種類
テーパピン(1)
種類
割ピン(3)
種類
平行ピン(15)
種類
溝付ピン(2)
長さ(mm)
  • 6
  • 3(88)
  • 4(123)
  • 5(215)
  • 7(60)
  • 8(448)
  • 10(482)
  • 12(508)
  • 14(286)
  • 15(166)
  • 16(460)
  • 18(263)
  • 20(499)
  • 22(108)
  • 25(399)
  • 30(315)
  • 35(197)
  • 40(188)
  • 45(84)
  • 50(148)
材質
  • ステンレスすべて(79)
  • A2(1)
  • SUS303(4)
  • SUS304(50)
  • SUS310S(3)
  • SUS316L(1)
  • SUS420(2)
  • SUS420J2(2)
  • SUSXM7(4)
  • チタン(3)
  • 鉄すべて(235)
  • S45C(9)
  • SWCH(2)
  • SWCH18A(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ステンコート(12)
  • 3価ブラック(14)
  • 3価ホワイト(22)
  • 6価ユニクロ(3)
  • その他(3)
  • つや消し黒(3)
  • カラー(7)
  • クロメート(15)
  • クローム(15)
  • スズコバルト(1)
  • ゼロクローム(27)
  • ダクロタイズド(3)
  • ニッケル(24)
  • ノンクローム(31)
  • ユニクロ(20)
  • 生地/未処理(11)
  • 茶ブロンズ(20)
  • 黒亜鉛(15)
  • 黒染め(15)
ブランド
  • 大阪魂(325)
  • 大陽ステンレススプリング(6)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(7)
  • コノエ(3)
  • 天野製作所(3)
  • 八幡ねじ(2)
  • 日本ドライブイット(1)
  • 日産ネジ(1)
  • ヤマシナ(1)
  • オチアイ(1)
大阪魂・大陽ステンレススプリング・エスコ・TRUSCO・コノエ・天野製作所・八幡ねじ・日本ドライブイット・日産ネジ・ヤマシナ・オチアイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mm ピン」の検索結果

関連キーワード
354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
529税込582
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
448税込493特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)大阪魂(11件のレビュー)
579税込637特価
1パック(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
平行ピン B種h7(S45C/生地) 大阪魂平行ピン B種h7(S45C/生地)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493特価
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
448税込493特価
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(130個)
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1箱(2200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
539税込593特価
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
スプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)
529税込582特価
1パック(34個)
当日出荷から3日以内出荷
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
波型ロールピン(SUS420J2) 大阪魂波型ロールピン(SUS420J2)大阪魂(6件のレビュー)
689税込758特価
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS420J2種類波型ロールピン
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1箱(2200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
448税込493
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(300個)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
599税込659
1パック(160個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
テーパピン(鉄) 大阪魂テーパピン(鉄)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(13個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上種類テーパピン
ロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじロールピン ストレート 少量パック八幡ねじ
160税込176
1パック(8個)
当日出荷から7日以内出荷
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
739税込813
1パック(270個)
当日出荷
用途金属素材用頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B 1122規格品
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
519税込571
1パック(130個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(46件のレビュー)
519税込571
1パック(67本)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(ステンレス)大陽ステンレススプリング(29件のレビュー)
449税込494特価
1パック(34個)
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS420J2種類スプリングピン 波形
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCOナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(173個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(28件のレビュー)
549税込604
1パック(170個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(165個)
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
溝付きピンA形(鉄/生地)(小箱) 大阪魂溝付きピンA形(鉄/生地)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類溝付きピンA形表面処理生地
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718特価
1箱(2200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(2500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
ステンロールピン 波形 少量パック 八幡ねじステンロールピン 波形 少量パック八幡ねじ
160税込176
1パック(8個)
翌々日出荷から7日以内出荷
波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。真円度が出ているので、円周全面が接触します。穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
8mm 10mm 変換特集