絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(1)
- M1.6(3)
- M1.7(1)
- M2(9)
- M2.5(3)
- M2.6(4)
- M3(7)
- M4(7)
- M5(6)
- M6(2)
- M8(1)
- M14(1)
長さ(mm)
- 6
- 5(13)
- 8(1,118)
- 9(18)
- 10(45)
- 12(43)
- 14(22)
- 15(37)
- 16(24)
- 18(19)
- 20(32)
- 22(13)
- 25(36)
- 30(25)
- 35(25)
- 40(25)
- 45(23)
- 50(16)
- 55(15)
- 60(17)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(1)
- PEEK(1)
- 鉄すべて(9)
- S45C(2)
- SCM435(2)
- SWCH(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- 3価メッキ(1)
- クロメート(1)
- 黒染め(2)
取付穴形状

六角穴(4)

十字穴(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(7)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(6)
- 1(2)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
頭部形状

なべ(4)

バインド(2)

低頭(1)

六角穴付き(2)

極低頭(1)

皿(2)
なべ・バインド・低頭・六角穴付き・極低頭・皿
ねじ穴寸法
- No.1(3)
- No.2(3)
No.1・No.2
ブランド
- エスコ(1)
- 大阪魂(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(1)
- オイレス工業(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 大喜多(2)
- 由良産商(1)
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・オイレス工業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大喜多・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「m2 8mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥199税込¥2191パック(10個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(122個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥269税込¥2961パック(12個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ロックネジ 2種
大喜多¥99税込¥1091個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
SUS レイカンチョウBT®;
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
タップタイプ (+)SタイプバインドP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(2000個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)6ねじピッチ(mm)0.5寸法a(mm)約0.5表面処理クロメート寸法D1(Φmm)8寸法T(mm)0.5頭部形状バインド寸法K(mm)約1.3寸法f(mm)0.6寸法m(mm)十字穴の番号/#2穴の形状十字穴ねじの呼びM3ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86寸法dk(Φmm)6.3ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96
Sタイプ バインドP=1(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(2000個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)6ねじピッチ(mm)0.5寸法a(mm)約0.5表面処理三価ホワイト寸法D1(Φmm)8寸法T(mm)0.5頭部形状バインド寸法K(mm)約1.3寸法f(mm)0.6寸法m(mm)十字穴の番号/#2穴の形状十字穴ねじの呼びM3ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86寸法dk(Φmm)6.3ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
由良産商¥729税込¥8021パック(2本)4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ