カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 六角穴付ボルト(7)
- 小ねじ(4)
絞り込み
頭部形状

なべ(2)

トラス(2)

低頭(4)

六角(4)

六角穴付き(8)

極低頭(3)

超極低頭(1)
長さ(mm)
- 6
- 5(23)
- 8(32)
- 10(37)
- 12(33)
- 14(16)
- 15(26)
- 16(33)
- 18(18)
- 20(49)
- 25(39)
- 30(2,365)
- 35(46)
- 40(41)
- 45(26)
- 50(37)
- 55(14)
- 60(30)
- 65(18)
- 75(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M1.6(2)
- M2(5)
- M2.5(3)
- M2.6(5)
- M3(10)
- M4(7)
- M5(21)
- M6(4)
ねじ山種類
- メートル並目(8)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- クロニッケル(1)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 黒ニッケル(1)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS303(1)
- SUS304(10)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 鉄すべて(9)
- SCM435(7)
ステンレス・樹脂・鉄
種別
全ねじ(11)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(8)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(18)
- 1(5)
- 1.25(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
取付穴形状

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(12)

十字穴(4)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(14)
- エスコ(4)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- コノエ(1)
- サイマコーポレーション(1)
- ボサード(3)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・サイマコーポレーション・ボサード
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m5 30」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(30個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(30個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
MIC (+) トラスタッピングねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(270個)3日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状トラス
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥299税込¥3291袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(55個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)
サイマコーポレーション¥899税込¥9891パック(100本)当日出荷から3日以内出荷十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)
大阪魂¥37,980税込¥41,7781箱(30個)3日以内出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥32,980税込¥36,2781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付止ねじ (ステンレス製)
エスコ¥200税込¥2201袋(4本)翌々日出荷入数:4本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥200税込¥2201袋(2本)翌々日出荷入数:2本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状丸先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)
大阪魂¥439税込¥4831パック(7個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,089税込¥1,1981袋(10個)6日以内出荷・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10