カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(150)
- 小ねじ(77)
- 六角穴付ボルト(15)
- 六角ボルト(15)
- 座金組込ねじ(3)
絞り込み
長さ(mm)
- 6
- 5(262)
- 8(396)
- 10(577)
- 12(584)
- 14(230)
- 15(395)
- 16(569)
- 18(187)
- 19(114)
- 20(575)
- 25(639)
- 30(485)
- 35(390)
- 40(351)
- 45(274)
- 50(246)
- 55(92)
- 60(147)
- 70(83)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M1.6(2)
- M2(3)
- M2.5(2)
- M2.6(4)
- M3(12)
- M4(17)
- M5(129)
- M6(2)
材質
- ステンレスすべて(135)
- SUS303(1)
- SUS304(94)
- SUS310S(7)
- SUS316L(11)
- SUSXM7(12)
頭部形状

なべ(14)

トラス(8)

バインド(6)

ボタン(2)

丸(3)

丸皿(2)

低頭(11)

六角(13)

六角アプセット(3)

六角穴付き(16)

六角穴付き皿(5)

極低頭(8)

皿(16)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(11)
- 0.7(36山)(17)
- 0.8(100)
- 0.9(28山)(1)
- 1(3)
- 1.25(1)
表面処理
- その他(7)
- つや消し黒(1)
- アロック(6)
- カラー(2)
- ジオメット(5)
- ステンコート(2)
- ダクロタイズド(1)
- パシペート(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒染め(18)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
その他・つや消し黒・アロック・カラー・ジオメット・ステンコート・ダクロタイズド・パシペート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

すりわり(2)

ピン6ロブ(2)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(3)

六角穴(39)

十字穴(55)
すりわり・ピン6ロブ・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(115)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ボサード(4)
- TRUSCO(7)
- エスコ(6)
- コノエ(4)
- 八幡ねじ(4)
- 日産ネジ(2)
- 由良産商(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード・TRUSCO・エスコ・コノエ・八幡ねじ・日産ネジ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「m5 sus」の検索結果

(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(90個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(30個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(50個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥569税込¥6261パック(6個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
SUS レイカンチョウBT®;
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理茶ブロンズ寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
六角穴付止めねじ とがり先 (SUS316L)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷材質/仕上SUS316L先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
B8D10SUS(+)フランジコネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥32,980税込¥36,2781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴