絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(3)
- M1.6(3)
- M1.7(3)
- M2(29)
- M2.3(6)
- M2.5(12)
- M2.6(21)
- M3(70)
- M3.5(2)
- M4(51)
- M5(22)
- M6(10)
- M8(2)
材質
- ステンレスすべて(105)
- SUS303(1)
- SUS304(34)
- SUSXM7(74)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 6
- 4(38)
- 5(57)
- 8(124)
- 10(138)
- 12(128)
- 14(48)
- 15(65)
- 16(93)
- 18(42)
- 20(113)
- 25(105)
- 30(79)
- 35(62)
- 40(59)
- 45(57)
- 50(73)
- 65(58)
- 75(44)
- 90(39)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(15)

トラス(9)

バインド(6)

丸皿(2)

低頭(7)

六角(1)

六角アプセット(2)

六角穴付き(24)

極低頭(5)

皿(15)

超極低頭(1)
取付穴形状

トライウイング(1)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(26)

十字穴(45)
表面処理
- その他(1)
- 黒染め(6)
その他・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(1)
- 0.31(80山)(5)
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(22)
- 0.45(56山)(24)
- 0.5(47)
- 0.63(40山)(3)
- 0.7(36山)(47)
- 0.79(32山)(7)
- 0.8(24)
- 0.9(28山)(5)
- 1(12)
- 1.05(24山)(8)
- 1.25(3)
- 1.27(20山)(6)
- 1.41(18山)(2)
- 1.58(16山)(4)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- -(1)
- No.0(1)
- No.1(27)
- No.2(34)
- T10(1)
-・No.0・No.1・No.2・T10
ブランド
- 大阪魂(46)
- TRUSCO(13)
- エスコ(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 日本ドライブイット(5)
- 丸エム製作所(5)
- OHSATO(大里)(3)
- 八幡ねじ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ボサード(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ドライブイット・丸エム製作所・OHSATO(大里)・八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ボサード・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「susxm7」の検索結果

TRXPタイプナベ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)翌々日出荷材質SUSXM7ねじピッチ(mm)20(山/寸)寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03頭部形状ナベ寸法I(mm)0.85寸法k(mm)2穴の形状TRXPタイプ寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ドライブサイズT10
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92寸法C(mm)0.6頭部形状ナベワッシャーヘッド寸法k(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3寸法dc(mm)8ピッチ(山/寸)20
タップタイプ (+)Sタイプ皿D=6(SUSXM-7)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(1500個)翌々日出荷から4日以内出荷材質SUSXM-7十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状皿寸法K(mm)1.4寸法m(mm)(最大)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法dk(Φmm)6ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
タップタイプ (+)Pタイプナ(SUSXM-7/ブラック)(小箱)
大阪魂¥18,980~税込¥20,878~1箱(1500個)ほか翌々日出荷材質SUSXM-7表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプバイン(SUSXM-7/ブラック)(小箱)
大阪魂¥42,980税込¥47,2781箱(6000個)翌々日出荷材質SUSXM-7表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Bタイプバイン(SUSXM-7/ブラック)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(2000個)翌々日出荷材質SUSXM-7長さ(mm)6十字穴番号2山数24表面処理ブラック頭部形状バインド寸法m(mm)(最大)3.2穴の形状十字穴ねじの呼びM3ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84寸法dk(Φmm)6.3寸法k+f(mm)1.9ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
タップタイプ (+)Pタイプ皿(SUSXM-7/ブラック)(小箱)
大阪魂¥29,980~税込¥32,978~1箱(4000個)ほか翌々日出荷材質SUSXM-7長さ(mm)6十字穴番号1表面処理ブラック頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809~税込¥890~1袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(165個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥589税込¥6481パック(20個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(140個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当