NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
用途
<用途>
・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
入数
10
内容量
1袋(10個)
全40種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
寸法L(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
寸法L1(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
質量(g)
選択してください
0.16
0.18
0.2
0.22
0.26
0.3
0.35
0.38
0.41
0.47
0.53
0.59
0.67
0.71
0.8
0.88
0.96
1.2
1.4
1.5
1.7
1.8
2
2.2
2.3
2.5
2.7
3
3.2
3.5
4
4.3
4.7
4.8
5.1
5.8
6.5
7.6
8.3
40種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76122807
SNSS-M2.5-5-UCL
0.38
0.45
5
2.5
2
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122816
SNSS-M2.5-6-UCL
0.41
0.45
6
2.5
2
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122981
SNSS-M4-12-UCL
2
0.7
12
4
3
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122990
SNSS-M5-12-UCL
3
0.8
12
5
4
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123148
SNSS-M2-5-UCL
0.2
0.4
5
2
1.5
¥
1,050
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123166
SNSS-M4-16-UCL
2.3
0.7
16
4
3
¥
1,020
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123175
SNSS-M5-16-UCL
3.5
0.8
16
5
4
¥
1,020
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123191
SNSS-M6-10-UCL
4.7
1
10
6
5
¥
1,020
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123200
SNSS-M6-12-UCL
5.1
1
12
6
5
¥
1,020
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123209
SNSS-M6-8-UCL
4.3
1
8
6
5
¥
1,020
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124137
SNSS-M2.5-10-UCL
0.53
0.45
10
2.5
2
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124146
SNSS-M2.5-12-UCL
0.59
0.45
12
2.5
2
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124155
SNSS-M2.5-8-UCL
0.47
0.45
8
2.5
2
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124171
SNSS-M2-10-UCL
0.3
0.4
10
2
1.5
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124180
SNSS-M2-6-UCL
0.22
0.4
6
2
1.5
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124189
SNSS-M2-8-UCL
0.26
0.4
8
2
1.5
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124557
SNSS-M3-16-UCL
1.2
0.5
16
3
2.5
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126587
SNSS-M6-20-UCL
6.5
1
20
6
5
¥
1,160
¥
1,159
¥
1,275
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126901
SNSS-M6-30-UCL
8.3
1
30
6
5
¥
1,420
¥
1,419
¥
1,561
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128441
SNSS-M4-25-UCL
3.2
0.7
25
4
3
¥
1,230
¥
1,229
¥
1,352
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128450
SNSS-M5-25-UCL
4.8
0.8
25
5
4
¥
1,230
¥
1,229
¥
1,352
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128459
SNSS-M6-25-UCL
7.6
1
25
6
5
¥
1,230
¥
1,229
¥
1,352
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129387
SNSS-M4-20-UCL
2.7
0.7
20
4
3
¥
1,070
¥
1,069
¥
1,176
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129396
SNSS-M5-20-UCL
4
0.8
20
5
4
¥
1,070
¥
1,069
¥
1,176
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129405
SNSS-M6-16-UCL
5.8
1
16
6
5
¥
1,070
¥
1,069
¥
1,176
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130358
SNSS-M3-10-UCL
0.88
0.5
10
3
2.5
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130367
SNSS-M3-5-UCL
0.67
0.5
5
3
2.5
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130376
SNSS-M3-6-UCL
0.71
0.5
6
3
2.5
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130385
SNSS-M3-8-UCL
0.8
0.5
8
3
2.5
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130401
SNSS-M4-10-UCL
1.8
0.7
10
4
3
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130410
SNSS-M4-5-UCL
1.4
0.7
5
4
3
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130419
SNSS-M4-6-UCL
1.5
0.7
6
4
3
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130428
SNSS-M4-8-UCL
1.7
0.7
8
4
3
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131137
SNSS-M2.5-4-UCL
0.35
0.45
4
2.5
2
¥
1,660
¥
1,659
¥
1,825
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131435
SNSS-M2-3-UCL
0.16
0.4
3
2
1.5
¥
1,890
¥
1,889
¥
2,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131451
SNSS-M2-4-UCL
0.18
0.4
4
2
1.5
¥
1,890
¥
1,889
¥
2,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133971
SNSS-M3-12-UCL
0.96
0.5
12
3
2.5
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133980
SNSS-M5-10-UCL
2.7
0.8
10
5
4
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133989
SNSS-M5-6-UCL
2.2
0.8
6
5
4
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133998
SNSS-M5-8-UCL
2.5
0.8
8
5
4
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください