カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(49)
    • 六角ボルト(9)
    • 六角穴付ボルト(8)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(4)
  • M6(8)
  • M8(8)
  • M10(9)
  • M12(47)
  • M14(2)
  • M16(9)
  • M18(2)
  • M20(6)
  • M22(3)
  • M24(4)
  • M27(2)
  • M30(2)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • 6価クロメート(1)
  • その他(1)
  • クロメート(1)
  • デルタプロテクト(2)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
長さ(mm)
  • 60
  • 12(152)
  • 35(33)
  • 40(1,125)
  • 45(84)
  • 50(114)
  • 55(50)
  • 65(56)
  • 70(62)
  • 75(69)
  • 80(99)
  • 85(130)
  • 90(163)
  • 95(52)
  • 100(134)
  • 110(33)
  • 120(40)
  • 130(61)
  • 140(65)
  • 150(73)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(13)
  • SUS310S(1)
  • 鉄すべて(27)
  • S45C(1)
  • SCM435(3)
  • SS400(2)
  • 炭素鋼(1)
種別
  • 種別全ねじ(7)
  • 種別半ねじ(8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(4)
  • 1(8)
  • 1.25(8)
  • 1.5(9)
  • 1.75(25)
  • 2(9)
  • 2.5(6)
  • 3(5)
  • 3.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5
ねじ山種類
  • メートル並目(11)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(3)
頭部形状
六角(15)
頭部形状
六角穴付き(8)
アイ・デンデン・六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(34)
  • 由良産商(7)
  • サンコーテクノ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • ボサード(1)
大阪魂・由良産商・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・日本パワーファスニング・ボサード
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M12 40」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(6本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(30個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
6,598税込7,258
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂オールアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂SUS デンデンBT(ナニワ大阪魂
1,329税込1,462
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質SUS頭部形状アイ・デンデン
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
2,378税込2,616
1パック(4本)
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
87,980税込96,778特価
1箱(60個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
アローアンカー 三価クロメート 由良産商アローアンカー 三価クロメート由良産商
7,198税込7,918
1箱(40本)
3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978特価
1箱(60個)
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
719税込791特価
1パック(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
2,298税込2,528
1箱(40本)
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
GB ステン(+)トラスコ 大阪魂GB ステン(+)トラスコ大阪魂
27,329税込30,062
1袋(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス穴の形状十字穴
BKステン(+)トラスコ 大阪魂BKステン(+)トラスコ大阪魂
29,569税込32,526
1袋(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ部長さ(mm)全ねじ
六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
399税込439
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(65件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
アローアンカー ドブ 由良産商アローアンカー ドブ由良産商
15,980税込17,578
1箱(40本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W オールアンカー 大阪魂3カ-W オールアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
ステンレス アローアンカー 由良産商ステンレス アローアンカー由良産商
26,980税込29,678
1箱(40本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
9,998税込10,998
1箱(30本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
3カ-W SS400 6カクBT(ハン 大阪魂3カ-W SS400 6カクBT(ハン大阪魂
774税込851
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.75寸法S(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂ステンメッキ トリーマP=2大阪魂
7,767税込8,544
1袋(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ディスゴトリーマP=2 大阪魂ディスゴトリーマP=2大阪魂
8,252税込9,077
1袋(40個)
翌々日出荷から52日以内出荷
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
16,980税込18,678
1箱
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
RノンクロS トリーマP=2 大阪魂RノンクロS トリーマP=2大阪魂
8,252税込9,077
1袋(40個)
9日以内出荷
ジオメット ステン(+)トラスコ D=24 大阪魂ジオメット ステン(+)トラスコ D=24大阪魂
34,105税込37,516
1袋(40個)
9日以内出荷
材質ステンレスタイプ全ねじ穴の形状十字穴ねじの呼びM12