カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • コンクリートプラグ(5)
    • アンカー関連商品(3)
絞り込み
ブランド
  • フィッシャージャパン(10)
  • 峰岸(1)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • その他(4)
ドリル径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(4)
外径(Φmm)
  • 6(2)
適合材
  • ALC(7)
  • コンクリート(7)
  • レンガ(3)
  • 中空壁・母材(3)
  • 石材(3)
  • 石膏ボード(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 25~55(1)
  • 50(1)
  • 55(2)
25~55・50・55
長さ(mm)
  • 60
  • 25(4)
  • 30(7)
  • 40(12)
  • 50(15)
  • 55(5)
  • 70(4)
  • 75(4)
  • 80(8)
  • 85(3)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 120(3)
  • 130(4)
  • 135(3)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 200(4)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂すべて(9)
  • ナイロン(9)
  • (1)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじ長さ(mm)
  • 60(3)
60
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fischer」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパンフィッシャープラグ SX Plusフィッシャージャパン
1,498税込1,648
1箱(25本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
SXプラグ SX(25本入) フィッシャージャパンSXプラグ SX(25本入)フィッシャージャパン
1,198税込1,318
1箱(25本)
当日出荷
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
SXプラグ グリーン フィッシャージャパンSXプラグ グリーンフィッシャージャパン
1,398税込1,538
1セット(20本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
329税込362
1セット(10本)ほか
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパンコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャージャパン
13,980税込15,378
1箱(50本)ほか
当日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
S-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパンS-Rロングシャフトプラグフィッシャージャパン
1,898税込2,088
1セット(50本)
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC
SXRロングシャフトプラグ フィッシャージャパンSXRロングシャフトプラグフィッシャージャパン
2,998税込3,298
1セット(100本)
当日出荷
ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ下穴径(Φmm)8呼径d(mm)8材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7
ハンマーフィックス フィッシャージャパンハンマーフィックスフィッシャージャパン
1,998税込2,198
1セット(45本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパンコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャージャパン
41,980税込46,178
1箱(50本)
当日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパンナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグフィッシャージャパン
2,998税込3,298
1箱(100本)
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り) フィッシャージャパンNハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)フィッシャージャパン
2,898税込3,188
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)60下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)615適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4