カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(46)
    • 六角ボルト(7)
    • 六角穴付ボルト(7)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(4)
  • M6(7)
  • M8(7)
  • M10(43)
  • M12(6)
  • M14(3)
  • M16(8)
  • M18(3)
  • M20(5)
  • M22(2)
  • M24(5)
  • M27(3)
  • M30(3)
長さ(mm)
  • 60
  • 10(192)
  • 20(32)
  • 25(32)
  • 30(32)
  • 35(26)
  • 40(1,380)
  • 50(30)
  • 65(60)
  • 70(117)
  • 75(84)
  • 80(109)
  • 85(35)
  • 90(89)
  • 95(51)
  • 100(102)
  • 120(61)
  • 130(26)
  • 140(25)
  • 150(42)
種別
  • 種別全ねじ(8)
  • 種別半ねじ(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(4)
  • 1(7)
  • 1.25(7)
  • 1.5(18)
  • 1.75(6)
  • 2(9)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 3.5(3)
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(3)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(7)
頭部形状
六角穴付き(7)
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
表面処理
  • 3価クロメート(6)
  • 3価ホワイト(3)
  • 6価クロメート(1)
  • ジオメット(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • デルタプロテクト(2)
  • ドブメッキ(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
材質
  • ステンレスすべて(20)
  • SUS304(13)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(2)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(23)
  • SCM435(1)
  • SS400(2)
ステンレス・チタン・鉄
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
六角穴
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(20)
  • サンコーテクノ(8)
  • 由良産商(8)
  • ユニカ(4)
  • TRUSCO(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・由良産商・ユニカ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 40」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(143件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(19件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(66件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(11件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ)大阪魂(1件のレビュー)
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂オールアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10本)
当日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
549税込604特価
1パック(1本)
当日出荷から4日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(10本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂SUS デンデンBT(ナニワ大阪魂
1,103税込1,213
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質SUS頭部形状アイ・デンデン
鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
109,800税込120,780
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック
鍛造蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
55,980税込61,578
1箱(40個)
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
鍛造蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
68,980税込75,878
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
チタン六角ボルト半ねじ 由良産商チタン六角ボルト半ねじ由良産商
69,980税込76,978
1箱(40個)
4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
2,998税込3,298
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
10,980税込12,078
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)ユニカ
8,198税込9,018
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(6本)
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
34,980税込38,478特価
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
オールアンカー SCタイプ(SUS316) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(SUS316)サンコーテクノ
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
12,980税込14,278
1セット(50本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
72,980税込80,278特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
アローアンカー 三価クロメート 由良産商アローアンカー 三価クロメート由良産商
569税込626
1パック(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W オールアンカー 大阪魂3カ-W オールアンカー大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
TRFピン・ボタン TRX小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂TRFピン・ボタン TRX小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
5,498税込6,048
1パック(1本)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状ボタン
ファスニングパック ルーティアンカー ユニカファスニングパック ルーティアンカーユニカ
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など適合材コンクリート