カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(45)
    • 六角穴付ボルト(8)
    • 六角ボルト(7)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(3)
頭部形状
六角(7)
頭部形状
六角穴付き(8)
頭部形状
(3)
長さ(mm)
  • 60
  • 8(194)
  • 10(37)
  • 12(55)
  • 15(54)
  • 16(73)
  • 18(20)
  • 20(94)
  • 25(90)
  • 30(91)
  • 35(55)
  • 40(1,854)
  • 45(48)
  • 50(66)
  • 55(21)
  • 65(23)
  • 70(34)
  • 75(21)
  • 80(17)
  • 90(19)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(5)
  • M5(5)
  • M6(11)
  • M8(43)
  • M10(10)
  • M12(9)
  • M14(1)
  • M16(7)
  • M18(1)
  • M20(4)
  • M24(3)
  • M27(1)
  • M30(1)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(11)
  • SUS310S(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(22)
  • SCM435(3)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • 6価クロメート(1)
  • その他(1)
  • クロメート(1)
  • クローム(2)
  • デルタプロテクト(2)
  • ユニクロ(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
種別
  • 種別全ねじ(9)
  • 種別半ねじ(7)
全ねじ・半ねじ
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(1)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(5)
  • 1(11)
  • 1.25(22)
  • 1.5(10)
  • 1.75(9)
  • 2(7)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(26)
  • TRUSCO(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(6)
  • 由良産商(4)
  • ユニカ(2)
  • シネジック(2)
  • コノエ(1)
  • サンコーテクノ(1)
大阪魂・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・由良産商・ユニカ・シネジック・コノエ・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂(21件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(4本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
7,098税込7,808
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂SUS デンデンBT(ナニワ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質SUS頭部形状アイ・デンデン
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
3,398税込3,738
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
10,900税込11,990
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス) 大阪魂鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス)大阪魂
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
99,980税込109,978特価
1箱(150個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
9,998税込10,998
1セット(50本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
パネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ) シネジックパネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ)シネジック
8,020税込8,822
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。
用途中大規模木造建築の構造用金物留めに。材質厚さ(mm)【鋼材】~9.0表面処理プロイズ頭部径(Φmm)15.7ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
639税込703特価
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
489税込538
1パック(15個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(50本)
4日以内出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂
53,980税込59,378
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(40個)
3日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
1,198税込1,318
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
7,498税込8,248
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
パネリード鋼 トラス 小箱(鉄/プロイズ) シネジックパネリード鋼 トラス 小箱(鉄/プロイズ)シネジック
8,630税込9,493
1箱(50本)
5日以内出荷
パネリード鋼トラスは構造金物止め用として高い強度と意匠性を両立した製品です。頭部が丸く角がないので人の手が触れる場所での使用や均一な見た目の接合部の作成に最適です。
用途中大規模木造建築の構造用金物や木製遊具の金物留めに。材質鉄/プロイズ厚さ(mm)【鋼材】~9.0頭部径(Φmm)17.8ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ 大阪魂3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキKFC(ケー・エフ・シー)
7,998税込8,798
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂Sコ-トステン(+)アプセットP=3大阪魂
8,738税込9,612
1袋(40個)
翌々日出荷
3カ-W Tロック(TL 大阪魂3カ-W Tロック(TL大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途中空構造壁または押出成形セメント板
プロイズ パネリード コウ 大阪魂プロイズ パネリード コウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
付属品ビットT-40、六角ソケット1/2寸法d(mm)8呼び8鉄板厚さ(mm)~9.0
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,098税込8,908
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状TRX