カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
    • 蝶ボルト(15)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(15)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(11)
  • M8(12)
  • M10(11)
  • M12(8)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • (10)
長さ(mm)
  • 65
  • 6(45)
  • 8(78)
  • 10(129)
  • 12(106)
  • 15(149)
  • 18(21)
  • 20(158)
  • 25(137)
  • 30(134)
  • 35(103)
  • 40(101)
  • 45(97)
  • 50(102)
  • 55(14)
  • 60(22)
  • 70(19)
  • 80(17)
  • 90(18)
  • 100(17)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(11)
  • 1.25(12)
  • 1.5(11)
  • 1.75(8)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(2)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(2)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ニッケル・ユニクロ・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
タイプ
  • Rタイプ(13)
Rタイプ
規格
  • 2種(2)
2種
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
499税込549特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト)大阪魂
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプRタイプ表面処理3価ホワイト
冷間蝶ボルト(Rタイプ)(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト(Rタイプ)(鉄/ユニクロ)大阪魂
629税込692
1パック(7個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(65個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理ニッケル
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(130個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ表面処理茶ブロンズ
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(90個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理茶ブロンズ
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(90個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理3価ホワイト
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
31,980税込35,178
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ表面処理ブラック
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(35個)
翌々日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(65個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理亜鉛黒
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理3価ブラック
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(65個)ほか
9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理グリーンクロメート
SUS レイカンチョウBT(R) 大阪魂SUS レイカンチョウBT(R)大阪魂
2,847税込3,132
1個
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
蝶ボルトカテゴリ
関連カテゴリ